Schneider Electric Lc1d65ag7 | คอนแทคเตอร์ Iec 120vac 3p 65a | 5nhd7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D65AG7 คอนแทค IEC 120VAC 3P 65A | AG7DVB 5NHD7

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D65AG7 คอนแทคเตอร์ IEC 120VAC 3P 65A

In Stock
รายการ: AG7DVB รุ่น: LC1D65AG7อ้างอิงข้าม: 5NHD7
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
฿27,609 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคอนแทค
การกระทำไม่ย้อนกลับ
แบบฟอร์มการติดต่อเสริม1NC / 1NO
คอยล์โวลต์120 VAC
ประเภทคอนแทคIEC
ความลึก4.61 "
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย65
โหลดเต็มแอมป์ต้านทาน80
ความสูง2.17 "
HP @ 1 เฟส - 120V5
HP @ 1 เฟส - 230V10
HP @ 3 เฟส - 208V20
HP @ 3 เฟส - 230V20
HP @ 3 เฟส - 240V20
HP @ 3 เฟส - 480V40
HP @ 3 เฟส - 575V50
Hz50/60
จำนวนเสา3
ความกว้าง2.17 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.95
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS8536490065

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 3 เฟส - 208Vคอยล์โวลต์ความลึกHP @ 3 เฟส - 230VHP @ 3 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 480VHP @ 3 เฟส - 575Vความกว้างราคา
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D40ALE7 คอนแทค IEC 208VAC 3P 40A | AF6FXH 12N833 LC1D40ALE710208 VAC2.72 "101030302.17 "฿16,750
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D09BD คอนแทค IEC, 9 A โหลดเต็ม, 50 / 60 Hz | AF9HYB 2MMP2 LC1D09BD2VDC 243.38 "2257.51.77 "฿8,359
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D09T7 คอนแทค IEC 480VAC 3P 9A | AF9HYC 2 ล้านพิกเซล 3 LC1D09T72480 VAC3.38 "2257.51.77 "฿8,359
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80BD คอนแทค IEC 24VDC 3P 80A | AF9HYZ 2MMU3 LC1D80BD30VDC 247.13 "303060603.34 "฿30,564
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80T6 คอนแทค IEC 480VAC 3P 80A | AF9HZA 2MMU 4 LC1D80T630480 VAC7.13 "303060603.34 "฿30,564
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80B7 คอนแทค IEC 24VAC 3P 80A | AG6PLH 3DB24 LC1D80B73024 VAC7.13 "303060603.34 "฿30,564
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80G7 คอนแทค IEC 120VAC 3P 80A | AG6PLJ 3DB25 LC1D80G730120 VAC7.13 "303060603.34 "฿30,564

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D65AG7 คอนแทคเตอร์ IEC 120VAC 3P 65A
฿27,609 / หน่วย