Bussmann Mdl-v-1-1/2-r | ฟิวส์เซรามิก เป่าช้า 1.5a 250vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN MDL-V-1-1/2-R ฟิวส์เซรามิก เป่าช้า 1.5A, 250VAC | BD6AZX

BUSSMANN MDL-V-1-1/2-R ฟิวส์เซรามิก เป่าช้า 1.5A 250VAC

In Stock
รายการ: BD6AZX รุ่น: MDL-V-1-1/2-R

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿152 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซรามิก
รูปแบบตัวตะกั่วทรงกระบอก
คะแนนปัจจุบัน1.5A
เส้นผ่าศูนย์กลาง6.76mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม3AG (6.3 x 32 มม.)
ประเภทฟิวส์สโลว์โบลว์
คะแนนขัดจังหวะ100A
ความยาว32.82mm
สไตล์การติดตั้งบอร์ดเมาท์
ประเภทการสิ้นสุดเกี่ยวกับแกน
แรงดันไฟฟ้า (AC)250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความยาวเรือ (ซม.)83.36

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นคะแนนขัดจังหวะพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACรูปแบบตัวความยาวสไตล์การติดตั้งความต้านทานประเภทการสิ้นสุดกก. จำนวนราคา
BUSSMANN MDL-1-8 / 10-R ฟิวส์ 1-8 / 10a Mdl 250vac - แพ็ค 5 | AA9DNX 1 ซม. 26 MDL-1-8 / 10-Rฟิวส์100A ที่ 250 VAC-ทรงกระบอก1.25 "---5฿994
BUSSMANN MDL-1/100 ฟิวส์ 1 / 100a Mdl 250vac - แพ็ค 5 | AA9DNY 1 ซม. 27 MDL-1 / 100ฟิวส์35A ที่ 250 VAC-ทรงกระบอก1.25 "---5฿2,895
BUSSMANN MDL-10-R ฟิวส์หลอด 10 A 250 V | AA9DPA 1CM29 เอ็มดีแอล -10-Rฟิวส์ตลับ1kA ที่ 32 VAC-ทรงกระบอก1.25 "---5฿191
BUSSMANN MDL-12-R ฟิวส์ 12a Mdl 32vac - แพ็ค 5 | AA9DPB 1 ซม. 30 เอ็มดีแอล -12-Rฟิวส์1kA ที่ 32 VAC-ทรงกระบอก1.25 "---5฿180
BUSSMANN MDL-15-R ฟิวส์ 15a Mdl 32vac - แพ็ค 5 | AA9DPC 1 ซม. 31 เอ็มดีแอล -15-Rฟิวส์1kA ที่ 32 VAC-ทรงกระบอก1.25 "---5฿180
BUSSMANN MDL-15/100 ฟิวส์ 15 / 100a Mdl 250vac - แพ็ค 5 | AA9DPD 1 ซม. 32 MDL-15 / 100ฟิวส์35A ที่ 250 VAC-ทรงกระบอก1.25 "---5฿2,147
BUSSMANN MDL-175/1000-R ฟิวส์ 175 / 1000a Mdl 250vac - แพ็ค 5 | AA9DPE 1 ซม 33 MDL-175/1000-รฟิวส์35A ที่ 250 VAC-ทรงกระบอก1.25 "---5฿2,333

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN MDL-V-1-1/2-R ฟิวส์เซรามิก เป่าช้า 1.5A 250VAC
฿152 / หน่วย