Bussmann Mdl-1/100 | ฟิวส์ 1/100a Mdl 250vac - Pk5 | 1ซม.27 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN MDL-1/100 ฟิวส์ 1 / 100a Mdl 250vac - แพ็ค 5 | AA9DNY 1 ซม. 27

BUSSMANN MDL-1/100 ฟิวส์ 1/100a Mdl 250vac - แพ็ค 5

In Stock
รายการ: AA9DNY รุ่น: MDL-1/100การอ้างอิงโยง: 1CM27
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
฿2,895 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องกระจก
รูปแบบตัวทรงกระบอก
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 4 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ GDL, Littelfuse 313
ฟิวส์แอมป์1/100
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้การแสดง
คะแนนขัดจังหวะ35A ที่ 250 VAC
ความยาว1.25 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
UPC051712724258
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)0.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8536100020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นคะแนนขัดจังหวะพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACรูปแบบตัวความยาวสไตล์การติดตั้งความต้านทานประเภทการสิ้นสุดกก. จำนวนราคา
BUSSMANN MDL-1-8 / 10-R ฟิวส์ 1-8 / 10a Mdl 250vac - แพ็ค 5 | AA9DNX 1 ซม. 26 MDL-1-8 / 10-Rฟิวส์100A ที่ 250 VAC-ทรงกระบอก1.25 "---5฿994
BUSSMANN MDL-10-R ฟิวส์หลอด 10 A 250 V | AA9DPA 1CM29 เอ็มดีแอล -10-Rฟิวส์ตลับ1kA ที่ 32 VAC-ทรงกระบอก1.25 "---5฿1,258
BUSSMANN MDL-12-R ฟิวส์ 12a Mdl 32vac - แพ็ค 5 | AA9DPB 1 ซม. 30 เอ็มดีแอล -12-Rฟิวส์1kA ที่ 32 VAC-ทรงกระบอก1.25 "---5฿1,416
BUSSMANN MDL-15-R ฟิวส์ 15a Mdl 32vac - แพ็ค 5 | AA9DPC 1 ซม. 31 เอ็มดีแอล -15-Rฟิวส์1kA ที่ 32 VAC-ทรงกระบอก1.25 "---5฿1,094
BUSSMANN MDL-15/100 ฟิวส์ 15 / 100a Mdl 250vac - แพ็ค 5 | AA9DPD 1 ซม. 32 MDL-15 / 100ฟิวส์35A ที่ 250 VAC-ทรงกระบอก1.25 "---5฿2,147
BUSSMANN MDL-175/1000-R ฟิวส์ 175 / 1000a Mdl 250vac - แพ็ค 5 | AA9DPE 1 ซม 33 MDL-175/1000-รฟิวส์35A ที่ 250 VAC-ทรงกระบอก1.25 "---5฿2,150
BUSSMANN MDL-2-1 / 4-R ฟิวส์ 2-1 / 4a Mdl 250vac - แพ็ค 5 | AA9DPF 1 ซม. 34 MDL-2-1 / 4-Rฟิวส์100A ที่ 250 VAC, 10kA ที่ 125 VAC-ทรงกระบอก1.25 "---5฿1,008

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN MDL-1/100 ฟิวส์ 1/100a Mdl 250vac - แพ็ค 5
฿2,895 / แพ็ค