Schneider Electric Lc2d09bd | คอนแทคเตอร์ Iec 24vdc 3p 9a | 2mmv2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09BD คอนแทค IEC 24VDC 3P 9A | AF9HZH 2MMV2

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09BD คอนแทคเตอร์ IEC 24VDC 3P 9A

In Stock
รายการ: AF9HZH รุ่น: LC2D09BDอ้างอิงไขว้: 2MMV2

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿20,575 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคอนแทค
การกระทำการหันกลับ
แบบฟอร์มการติดต่อเสริม1NC / 1NO
คอยล์โวลต์VDC 24
ประเภทคอนแทคIEC
ความลึก3.54 "
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย9
โหลดเต็มแอมป์ต้านทาน20
ความสูง3.54 "
HP @ 1 เฟส - 120V1/2
HP @ 1 เฟส - 230V1
HP @ 3 เฟส - 208V2
HP @ 3 เฟส - 230V2
HP @ 3 เฟส - 240V2
HP @ 3 เฟส - 480V5
HP @ 3 เฟส - 575V7.5
Hz50/60
จำนวนเสา3
ความกว้าง3.54 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.12
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8536490065

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคอยล์โวลต์ความลึกความสูงความกว้างราคา
SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09B7 คอนแทค IEC 24VAC 3P 9A | AF8ATN 24J874 LC2D09B724 VAC5.3 "3.8 "3.8 "฿20,182
SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09G7V คอนแทค IEC 120VAC 3P 9A | AG6PNQ 3DY60 LC2D09G7V120 VAC3.54 "3.54 "3.54 "฿20,575
SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09U7V คอนแทค IEC 240VAC 3P 9A | AG6PNT 3DY62 LC2D09U7V240 VAC3.54 "3.54 "3.54 "฿20,575

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09BD คอนแทคเตอร์ IEC 24VDC 3P 9A
฿20,575 / หน่วย