Schneider Electric Lc2d09u7v | คอนแทคเตอร์ Iec 240vac 3p 9a | 3dy62 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09U7V คอนแทค IEC 240VAC 3P 9A | AG6PNT 3DY62

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09U7V คอนแทคเตอร์ IEC 240VAC 3P 9A

In Stock
รายการ: AG6PNT รุ่น: LC2D09U7Vอ้างอิงข้าม: 3DY62

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿20,575 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคอนแทค
การกระทำการหันกลับ
แบบฟอร์มการติดต่อเสริม1NC / 1NO
คอยล์โวลต์240 VAC
ประเภทคอนแทคIEC
ความลึก3.54 "
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย9
โหลดเต็มแอมป์ต้านทาน20
ความสูง3.54 "
HP @ 1 เฟส - 120V1/2
HP @ 1 เฟส - 230V1
HP @ 3 เฟส - 208V2
HP @ 3 เฟส - 230V2
HP @ 3 เฟส - 240V2
HP @ 3 เฟส - 480V5
HP @ 3 เฟส - 575V7.5
Hz50/60
จำนวนเสา3
ความกว้าง3.54 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.83
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8536490065

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคอยล์โวลต์ความลึกความสูงความกว้างราคา
SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09B7 คอนแทค IEC 24VAC 3P 9A | AF8ATN 24J874 LC2D09B724 VAC5.3 "3.8 "3.8 "฿20,182
SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09BD คอนแทค IEC 24VDC 3P 9A | AF9HZH 2MMV2 LC2D09BDVDC 243.54 "3.54 "3.54 "฿20,575
SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09G7V คอนแทค IEC 120VAC 3P 9A | AG6PNQ 3DY60 LC2D09G7V120 VAC3.54 "3.54 "3.54 "฿20,575

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09U7V คอนแทคเตอร์ IEC 240VAC 3P 9A
฿20,575 / หน่วย