Schneider Electric ฿17ta00 | รีเลย์ควบคุมการวัด 3 Phase 250v 5a | 12n827 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC RM17TA00 รีเลย์วัดการควบคุม 3 เฟส 250V 5A | AF6FXE 12N827

SCHNEIDER ELECTRIC RM17TA00 รีเลย์ควบคุม 3 เฟส 250V 5A

In Stock
รายการ: AF6FXE รุ่น: RM17TA00อ้างไขว้: 12N827
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
฿11,757 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์การวัดควบคุม
ประเภทของฐานเมาท์ DIN
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)1A @ 24 VAC, 3A @ 250 VAC, 5 A @ 24 VAC
รูปแบบการติดต่อสพท
แรงดันไฟฟ้าอินพุต220 ถึง 480 VAC
จำนวนผู้ติดต่อ1
ระยะ3
Pins6
กำลังไฟ1250 เวอร์จิเนีย
ความล่าช้าในการเดินทาง (วินาที)0.1 ก 10.0 (0 + 10%)
ชนิดภาพเขียนการตรวจจับแรงดันไฟฟ้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8536410020

รายละเอียดสินค้า:

  • Drop-Out Range (2 ถึง 20%)
  • ความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้า (%) (น้อยกว่า 1)
  • รับช่วง (183-528VAC)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบการติดต่อPinsชนิดภาพเขียนราคา
SCHNEIDER ELECTRIC RM35TF30 รีเลย์วัด 3 เฟส 250V 5A | AF6FXD 12N826 RM35TF30ปปส12การตรวจจับแรงดันไฟฟ้า฿18,725
SCHNEIDER ELECTRIC RM17TE00 รีเลย์วัดการควบคุม 3 เฟส 250V 5A | AF6FXF 12N828 17TE00 ริงกิตสพท6การตรวจจับแรงดันไฟฟ้า w / Overvoltage หรือ Undervoltage฿13,965

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC RM17TA00 รีเลย์ควบคุม 3 เฟส 250V 5A
฿11,757 / หน่วย