SCHNEIDER ELECTRIC T02JN23F7 คอนแทคเตอร์ NEMA 120VAC
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอนแทค |
การกระทำ | การหันกลับ |
คอยล์โวลต์ | 120 VAC |
ประเภทคอนแทค | NEMA |
ความลึก | 10.3 " |
ประเภทของอุปกรณ์ | จุดเปิด |
แอมป์โหลดเต็ม | 810 |
แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย | 810 |
ความสูง | 22.25 " |
HP @ 3 เฟส - 230V | 300 |
HP @ 3 เฟส - 240V | 300.0 |
HP @ 3 เฟส - 480V | 600 |
HP @ 3 เฟส - 575V | 600 |
Hz | 40/400 |
ขนาด NEMA | 7 |
จำนวนเสา | 3 |
ความกว้าง | 31.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 48.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 8536490065 |
รุ่น | HP @ 1 เฟส - 240V | คอยล์โวลต์ | ความลึก | HP @ 3 เฟส - 208V | HP @ 3 เฟส - 230V | HP @ 3 เฟส - 240V | HP @ 3 เฟส - 480V | HP @ 3 เฟส - 575V | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T02AN23G7 | 1.0 | 120 VAC | 3.62 " | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ฿50,116 | |
T02BN23G7 | 2.0 | 120 VAC | 3.62 " | 3 | 3 | 3.0 | 5 | 5 | ฿60,986 | |
T02BN23T7 | 2.0 | 480 VAC | 3.62 " | 3 | 3 | 3.0 | 5 | 5 | ฿78,063 | |
T02CN23G7 | 3.0 | 120 VAC | 3.62 " | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | ฿65,007 | |
T02DN23G7 | 7.5 | 120 VAC | 4.72 " | 10 | 15 | 15.0 | 25 | 25 | ฿146,197 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.