ชไนเดอร์ อิเล็คทริค T02dn23g7 | คอนแทคเตอร์ Nema 120vac | 19yj04 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC T02DN23G7 คอนแทค NEMA 120VAC | AF6MMP 19YJ04

SCHNEIDER ELECTRIC T02DN23G7 คอนแทคเตอร์ NEMA 120VAC

In Stock
รายการ: AF6MMP รุ่น: T02DN23G7อ้างไขว้: 19YJ04
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
฿146,197 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคอนแทค
การกระทำการหันกลับ
แบบฟอร์มการติดต่อเสริม1NC / 1NO
คอยล์โวลต์120 VAC
ประเภทคอนแทคNEMA
ความลึก4.72 "
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
แอมป์โหลดเต็ม45
แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย45
ความสูง4.8 "
HP @ 1 เฟส - 120V3
HP @ 1 เฟส - 230V7.5
HP @ 1 เฟส - 240V7.5
HP @ 3 เฟส - 208V10
HP @ 3 เฟส - 230V15
HP @ 3 เฟส - 240V15.0
HP @ 3 เฟส - 480V25
HP @ 3 เฟส - 575V25
Hz50/60
ขนาด NEMA2
จำนวนเสา3
ความกว้าง4.69 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.07
ความสูงของเรือ (ซม.)13.46
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8536490065

รายละเอียดสินค้า:

  • รหัสเฟรม / ซีรี่ส์ / รีเลย์: TeSys

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 1 เฟส - 240Vคอยล์โวลต์ความลึกHP @ 3 เฟส - 208VHP @ 3 เฟส - 230VHP @ 3 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 480VHP @ 3 เฟส - 575Vราคา
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN23G7 คอนแทค NEMA 120VAC | AF6MLA 19YH67 T02AN23G71.0120 VAC3.62 "1.51.51.522฿50,116
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN23G7 คอนแทค NEMA 120VAC | AF6MLN 19YH79 T02BN23G72.0120 VAC3.62 "333.055฿60,986
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN23T7 คอนแทค NEMA 480VAC | AF6MLQ 19YH81 T02BN23T72.0480 VAC3.62 "333.055฿78,063
SCHNEIDER ELECTRIC T02CN23G7 คอนแทค NEMA 120VAC | AF6MMB 19YH91 T02CN23G73.0120 VAC3.62 "7.57.57.51010฿65,007
SCHNEIDER ELECTRIC T02JN23F7 คอนแทค NEMA 120VAC | AF6MPR 19YJ52 T02JN23F7-120 VAC10.3 "-300300.0600600฿4,381,643

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC T02DN23G7 คอนแทคเตอร์ NEMA 120VAC
฿146,197 / หน่วย