Schneider Electric Xb4bw36g5 | ปุ่มกดมีไฟส่องสว่าง 22mm 1no/1nc สีน้ำเงิน | 21ag04 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36G5 ปุ่มกดเรืองแสง 22mm 1no / 1nc สีน้ำเงิน | AF7GZA 21AG04

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36G5 ปุ่มกดเรืองแสง 22mm 1no/1nc สีน้ำเงิน

In Stock
รายการ: AF7GZA รุ่น: XB4BW36G5อ้างอิงข้าม: 21AG04
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
฿7,087 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปุ่มกดเรืองแสง
การกระทำชั่วขณะ
วัสดุพื้นฐานโลหะ
หนามเตยโลหะชุบโครเมี่ยม
สีสีน้ำเงิน
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC
คะแนนการติดต่อ10A @ 600 โวลต์
วัสดุหัวโลหะ
อัตราส่วน IP65
ประเภทโมดูลหลอดไฟแรงดันไฟฟ้าเต็ม
แรงดันโมดูลหลอดไฟ120 VAC
ประเภทหลอดไฟLED
แรงดันไฟหลอด120 VAC
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / Q600
คะแนน NEMA4, 4X, 13
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน1
ขนาด22mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลแผ่นดัน
ประเภทผู้ปฏิบัติงานไม่มียามรอบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536509035

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทหลอดไฟการกระทำหนามเตยแรงดันไฟหลอดคะแนน NEMAขนาดประเภทผู้ปฏิบัติงานสีราคา
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36B5 ปุ่มกดเรืองแสง 22mm 1no / 1nc สีน้ำเงิน | AF7GZB 21AG05 XB4BW36B5LEDชั่วขณะโลหะชุบโครเมี่ยม24 VAC/DC4, 4X, 1322mmไม่มียามรอบสีน้ำเงิน฿7,087
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1GH13 ปุ่มกดเรืองแสง 30 มม. สีเขียว 6VAC | AH2QML 2XVU9 9001KR9P1GH13ร้อนระอุดึง / บำรุงรักษา Pushหล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยม6 VAC1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mmหัวเห็ด 41 มมสีเขียว฿18,760

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36G5 ปุ่มกดเรืองแสง 22mm 1no/1nc สีน้ำเงิน
฿7,087 / หน่วย