Schneider Electric Xb4bw73731g5 | 23v762 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW73731G5 Illuminated Push Button 22mm 1no / 1nc Green / red | AF7ZGP 23V762

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW73731G5 ปุ่มกดเรืองแสง 22 มม. 1no/1nc เขียว/แดง

In Stock
รายการ: AF7ZGP รุ่น: XB4BW73731G5ข้ามอ้างอิง: 23V762
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
฿6,660 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปุ่มกดเรืองแสง
การกระทำชั่วขณะ
วัสดุพื้นฐานโลหะ
หนามเตยโลหะชุบโครเมี่ยม
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC
คะแนนการติดต่อ10A @ 600 โวลต์
วัสดุหัวโลหะ
อัตราส่วน IP66, 69 พัน
ประเภทโมดูลหลอดไฟแรงดันไฟฟ้าเต็ม
แรงดันโมดูลหลอดไฟ120 VAC
ประเภทหลอดไฟLED
แรงดันไฟหลอด120 VAC
ตำนาน / สีพื้นหลังขาว / เขียวและขาว / แดง
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / Q600
คะแนน NEMA1, 3, 4, 4X, 12
จำนวนหัว3
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน2
หลอดไฟแทนMfr. เลขที่ 25501-01-027
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด22mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลแผ่นดัน
ประเภทผู้ปฏิบัติงานไม่มียามตร
UPC785901952909

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS8536509031

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุพื้นฐานหนามเตยวัสดุหัวแรงดันโมดูลหลอดไฟแรงดันไฟหลอดราคา
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW73731B5 Illuminated Push Button 22mm 1no / 1nc Green / red | AF7ZGN 23V761 XB4BW73731B5โลหะโลหะชุบโครเมี่ยมโลหะ24 VAC/DC24 VAC/DC฿6,660
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731B5 ปุ่มกดเรืองแสง 22mm 1no / 1nc สีเขียว / แดง | AF7ZGT 23V765 XB5AW73731B5พลาสติกพลาสติกพลาสติก24 VAC/DC24 VAC/DC฿6,660
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731G5 ปุ่มกดเรืองแสง 22mm 1no / 1nc เขียว / แดง | AF7ZGU 23V766 XB5AW73731G5พลาสติกพลาสติกพลาสติก120 VAC120 VAC฿6,660

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW73731G5 ปุ่มกดเรืองแสง 22 มม. 1no/1nc เขียว/แดง
฿6,660 / หน่วย