Schneider Electric Xb5av65 | ไพลอตไลท์ เหลือง 22mm | 6hl74 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV65 Pilot Light Complete สีเหลือง 22mm | AG7EUF 6HL74

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV65 ไฟไพล็อตคอมพลีท เหลือง 22มม

In Stock
รายการ: AG7EUF รุ่น: XB5AV65ข้ามอ้างอิง: 6HL74
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
฿2,915 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟนำร่องเสร็จสมบูรณ์
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
สีสีเหลือง
อัตราส่วน IP65, 66 สำหรับการบูต
ประเภทโมดูลหลอดไฟแรงดันไฟฟ้าเต็ม
ประเภทหลอดไฟอินแคน, LED, นีออน
แรงดันไฟหลอด250 VAC
วัสดุเลนส์พลาสติก
ประเภทของเลนส์เรียบ
คะแนน NEMA4, 4X, 13
รูปร่างรอบ
ขนาด22mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
แรงดันไฟฟ้า250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8531800025

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีประเภทหลอดไฟแรงดันไฟหลอดคะแนน NEMAแรงดันไฟฟ้าราคา
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW31G5 Pilot Light LED 120V White | AF7HBB 21AG 59 XB5AW31G5ขาวLED110 ถึง 120 VAC4, 4X, 13110 ถึง 120 VAC฿7,359
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33B5 ไฟนำร่อง LED 24V สีเขียว | AF7HBF 21AG63 XB5AW33B5สีเขียวLED24 โวลต์/โวลต์4, 4X, 1324 โวลต์/โวลต์฿5,943
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW34B5 ไฟนำร่อง LED 24V สีแดง | AF7HBG 21AG64 XB5AW34B5สีแดงLED24 โวลต์/โวลต์4, 4X, 1324 โวลต์/โวลต์฿6,057
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW35B5 ไฟ LED 24V สีเหลือง | AF7HBH 21AG65 XB5AW35B5สีเหลืองLED24 โวลต์/โวลต์4, 4X, 1324 โวลต์/โวลต์฿6,913
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV61 Pilot Light Complete 22mm White | AG7EUE 6HL 71 XB5AV61ขาวอินแคน, LED, นีออน250 VAC4X, 13250 VAC฿3,066

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV65 ไฟไพล็อตคอมพลีท เหลือง 22มม
฿2,915 / หน่วย