Schneider Electric Xb5rma04 | 12z274 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC XB5RMA04 ชุดเครื่องส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณแบบกด | AF6FYJ 12Z274

SCHNEIDER ELECTRIC XB5RMA04 ชุดเครื่องส่งและรับสัญญาณปุ่มกด

In Stock
รายการ: AF6FYJ รุ่น: XB5RMA04ข้ามอ้างอิง: 12Z274
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
฿32,772 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดเครื่องส่งสัญญาณและตัวรับปุ่มกด
การกระทำชั่วขณะ / บำรุงรักษา
สีสากล
ความสูง3.58 "
อัตราส่วน IP30
เครื่องหมายตำนานไม่มีตำนาน
ความยาว4.21 "
วัสดุพลาสติก
คะแนน NEMA12
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน1
ขนาด22mm
ประเภทผู้ปฏิบัติงานปุ่มกดล้าง
แรงดันไฟฟ้า24 ถึง 240 VAC / DC
ความกว้าง4.02 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8531909000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทผู้ปฏิบัติงานการกระทำสีแรงดันไฟฟ้าความกว้างความสูงอัตราส่วน IPชิ้นราคา
SCHNEIDER ELECTRIC XB5RFB01 ชุดเครื่องส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณปุ่มกด | AF6FYD 12Z269 XB5RFB01ปุ่มกดล้างชั่วขณะดำและงาช้างVDC 244.02 "3.58 "30ชุดเครื่องส่งสัญญาณและตัวรับปุ่มกด฿11,550
SCHNEIDER ELECTRIC XB4RFB01 ชุดเครื่องส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณปุ่มกด | AF6FYE 12Z270 XB4RFB01ปุ่มกดล้างชั่วขณะBlackVDC 244.02 "3.58 "30ชุดเครื่องส่งสัญญาณและตัวรับปุ่มกด฿11,985
SCHNEIDER ELECTRIC XB5RFA02 ชุดเครื่องส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณแบบกด | AF6FYF 12Z271 XB5RFA02ปุ่มกดล้างชั่วขณะ / บำรุงรักษาแพลตฟอร์มที่หลากหลาย24 ถึง 240 VAC / DC4.02 "3.58 "30ชุดเครื่องส่งสัญญาณและตัวรับปุ่มกด฿29,205
SCHNEIDER ELECTRIC XB4RFA02 ชุดเครื่องส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณแบบกด | AF6FYG 12Z272 XB4RFA02ปุ่มกดล้างชั่วขณะ / บำรุงรักษาสากล24 ถึง 240 VAC / DC4.02 "3.58 "30ชุดเครื่องส่งสัญญาณและตัวรับปุ่มกด฿28,680
SCHNEIDER ELECTRIC XB5RMB03 ชุดเครื่องส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณแบบกด | AF6FYH 12Z273 XB5RMB03ปุ่มกดล้างชั่วขณะ / บำรุงรักษาBlackVDC 244.02 "3.58 "30ชุดเครื่องส่งสัญญาณและตัวรับปุ่มกด฿16,607
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5RTA1 ปุ่มกดพร้อมตัวส่งสัญญาณสีขาว 22 มม. | AF6FYK 12Z276 ZB5RTA1ปุ่มกดล้างชั่วขณะขาว-3.39 "1.3 "30ปุ่มกดพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ฿7,371
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5RTA2 ปุ่มกดพร้อมตัวส่งสีดำ 22 มม. | AF6FYL 12Z277 ZB5RTA2ปุ่มกดล้างชั่วขณะBlack-3.39 "1.3 "30ปุ่มกดพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ฿7,568

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5RMA04 ชุดเครื่องส่งและรับสัญญาณปุ่มกด
฿32,772 / หน่วย