Schneider Electric Xpsatr39530p | เซฟตี้รีเลย์ 115/230vac 1.5a | 20jm80 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC XPSATR39530P เซฟตี้รีเลย์ 115 / 230vac 1.5a | AF6UDB 20JM80

SCHNEIDER ELECTRIC XPSATR39530P เซฟตี้รีเลย์ 115/230vac 1.5a

In Stock
รายการ: AF6UDB รุ่น: XPSATR39530Pอ้างไขว้: 20JM80
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
฿33,245 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นSafety Relay
คอยล์โวลต์230 VAC
ติดต่อการกำหนดค่า3NO ทันที + 3NO หมดเวลา
ติดต่อโหลดคะแนน1.5A
ความลึก4.49 "
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมIP20
ความสูง3.9 "
เพาเวอร์อินพุต115 / 230 VAC
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 / 240 VAC
การติดราง DIN
การใช้พลังงาน3.2W
เวลาตอบสนอง200 มิลลิวินาที
UPC785901457961
ความกว้าง1.77 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.35
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8536490080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคอยล์โวลต์ความสูงการใช้พลังงานเวลาตอบสนองราคา
SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE5131C เซฟตี้รีเลย์ 115 / 230vac 1.5a | AF6UDT 20JM95 XPSECPE5131C24 VAC/DC4.4 "6VA10 มิลลิวินาที฿27,540
SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE5131P เซฟตี้รีเลย์ 115 / 230vac 1.5a | AF6UDU 20JM96 XPSECPE5131P24 VAC/DC3.9 "6VA10 มิลลิวินาที฿27,777

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSATR39530P เซฟตี้รีเลย์ 115/230vac 1.5a
฿33,245 / หน่วย