Schneider Electric Xpsaxe5120p | เซฟตี้รีเลย์ 24vac/dc 1.5a | 20jm84 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC XPSAXE5120P เซฟตี้รีเลย์ 24vac / dc 1.5a | AF6UDF 20JM84

SCHNEIDER ELECTRIC XPSAXE5120P เซฟตี้รีเลย์ 24vac/dc 1.5a

In Stock
รายการ: AF6UDF รุ่น: XPSAXE5120Pอ้างไขว้: 20JM84

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿14,713 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นSafety Relay
คอยล์โวลต์24 VAC/DC
ติดต่อการกำหนดค่า3 น
ติดต่อโหลดคะแนน1.5A
ความลึก4.49 "
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมIP20
ความสูง3.9 "
เพาเวอร์อินพุต24 VAC/DC
แรงดันไฟฟ้าอินพุต24 VAC/DC
การติดราง DIN
การใช้พลังงาน2.5VA
เวลาตอบสนอง80 มิลลิวินาที
ความกว้าง0.89 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8537109070

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคอยล์โวลต์ความสูงการใช้พลังงานเวลาตอบสนองความกว้างราคา
SCHNEIDER ELECTRIC XPSAXE5120C เซฟตี้รีเลย์ 24vac / dc 1.5a | AF6UDE 20JM83 XPSAXE5120C24 VAC/DC4.4 "2.5VA80 มิลลิวินาที0.89 "฿14,740
SCHNEIDER ELECTRIC XPSECME5131P รีเลย์นิรภัย 24vac / dc 1.5a | AF6UDP 20JM 92 XPSECME5131P24 VAC/DC3.9 "5VA20 มิลลิวินาที0.89 "฿16,349
SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE3910P เซฟตี้รีเลย์ 24vac / dc 1.5a | AF6UDR 20JM94 XPSECPE3910P230 VAC3.9 "4VA10 มิลลิวินาที1.77 "฿27,540

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSAXE5120P เซฟตี้รีเลย์ 24vac/dc 1.5a
฿14,713 / หน่วย