Schneider Electric Xvuc29 | ชุดไฟ LED 24v โพลีคาร์บอเนต Ip65 | 30ef28 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC XVUC29 Led Unit 24v Polycarbonate Ip65 | AF9LMZ 30EF 28

SCHNEIDER ELECTRIC XVUC29 ชุดไฟ LED 24v โพลีคาร์บอเนต Ip65

In Stock
รายการ: AF9LMZ รุ่น: XVUC29อ้างอิงข้าม: 30EF28
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
฿5,096 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน่วย LED
สีแดง / เหลือง / เหลือง / เขียว / น้ำเงิน / ขาว
วาดปัจจุบัน70mA
เส้นผ่าศูนย์กลาง60mm
ความสูง3.5 "
วัสดุที่ใช้ผลิตโพลีคาร์บอเนต
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว5.2 "
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
แสงส่องสว่างLED
การติดสกรูแคลมป์
อุณหภูมิในการใช้งาน-25 องศาถึง 50 องศา C.
อันดับIP65
แรงดันไฟฟ้า24 VAC/DC
ความกว้าง3.6 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8531909000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีวาดปัจจุบันราคา
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC23 LED Unit Green Polycarbonate Ip65 | AF9LMU 30EF 23 XVUC 23สีเขียว50mA฿3,435
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC24 Led Unit โพลีคาร์บอเนตสีแดง Ip65 | AF9LMV 30EF 24 XVUC 24สีแดง40mA฿3,379
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC25 LED Unit Orange Polycarbonate Ip65 | AF9LMW 30EF25 XVUC 25ส้ม40mA฿3,368
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC26 LED Unit Blue Polycarbonate Ip65 | AF9LMX 30EF 26 XVUC 26สีน้ำเงิน50mA฿4,480
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC27 LED Unit White Polycarbonate Ip65 | แอฟ 9LMY 30EF27 XVUC 27ขาว50mA฿4,480

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC XVUC29 ชุดไฟ LED 24v โพลีคาร์บอเนต Ip65
฿5,096 / หน่วย