Scientific Cutting Tools Tm220-27npt-a | โรงสีด้าย 4xxw8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เครื่องมือตัดทางวิทยาศาสตร์ TM220-27NPT-A ดอกกัดเกลียวแบบตรง 1/16 1/8-27 0.534 ตัด Tialn | AE2LAM4XXW8

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM220-27NPT-A ดอกต๊าปเกลียวตรง 1/16 1 / 8-27 0.534 Cut Tialn

In Stock
รายการ: AE2LAM รุ่น: TM220-27NPT-Aอ้างไขว้: 4XXW8
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
฿10,514 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโรงสีด้าย
ตัด Dia0.22 "
เสร็จสิ้นทีอัลเอ็น
ขลุ่ย4
ความยาวของการตัด0.534 "
วัสดุโซลิดคาร์ไบด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.5 "
ขว้าง27
ก้าน Dia1 / 4 "
ขนาดเกลียว1 / 16, 1 / 8
ประเภทด้ายNPT
ชนิดภาพเขียนขลุ่ยตรงเกลียวภายใน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)8.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207406000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัด Diaความยาวของการตัดวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างก้าน Diaขนาดเกลียวราคา
เครื่องมือตัดทางวิทยาศาสตร์ TM275-27NPT-A ดอกกัดเกลียวแบบตรงภายใน 1/8-27 0.758 ตัด Tialn | AE2LAW 4XXY7 TM275-27NPT-A0.275 "0.758 "โซลิดคาร์ไบด์3.5 "273 / 8 "1/8฿12,653
เครื่องมือตัดทางวิทยาศาสตร์ TM335-18NPT-A ดอกกัดเกลียวแบบตรง 1/4 3/8-18 0.693 ตัด Tialn | AE2LAY 4XXY9 TM335-18NPT-A0.335 "0.693 "โซลิดคาร์ไบด์3.5 "183 / 8 "1 / 4, 3 / 8฿10,861
เครื่องมือตัดทางวิทยาศาสตร์ TM387-18NPT-A ดอกกัดเกลียวแบบตรง 1/4 3/8-18 0.805 ตัด Tialn | AE2LBE 4XXZ6 TM387-18NPT-A0.387 "0.805 "โซลิดคาร์ไบด์3.5 "187 / 16 "1 / 4, 3 / 8฿11,735
เครื่องมือตัดทางวิทยาศาสตร์ TM435-14NPT-A ดอกกัดเกลียวแบบตรง 1/2 3/4-14 1.034 ตัด Tialn | AE2LBG 4XXZ8 TM435-14NPT-A0.435 "1.034 "โซลิดคาร์ไบด์3.5 "141 / 2 "1 / 2, 3 / 4฿12,965
เครื่องมือตัดทางวิทยาศาสตร์ TM440-14NPT-A ดอกกัดเกลียวแบบตรง 1/2 3/4-14 1.034 ตัด Tialn | AE2LCH 4XYA1 TM440-14NPT-A0.44 "1.034 "เหล็กคาร์ไบด์ปลายแหลม6"143 / 4 "1 / 2, 3 / 4฿17,443

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM220-27NPT-A ดอกต๊าปเกลียวตรง 1/16 1 / 8-27 0.534 Cut Tialn
฿10,514 / หน่วย