SCOTSMAN HID312A-1 เครื่องทำน้ำแข็งและที่จ่าย 12 ปอนด์ ที่เก็บข้อมูล 9.4
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำน้ำแข็งและเครื่องจ่าย |
แอมป์ | 9.4 |
สี | เหล็กกล้าไร้สนิม |
คอนเดนเซอร์คูลลิ่ง | อากาศ |
ประเภท Cube | เกล็ด |
ความลึก | 24 " |
ความสูง | 35 " |
การผลิตน้ำแข็งต่อวัน | 392 ปอนด์ |
ความจุน้ำแข็ง | 12 ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | สไตล์เกล็ด |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 14 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 68.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8418690110 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.