SCOTSMAN N0922W-32 เครื่องทำน้ำแข็งโมดูลาร์ 1094 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำน้ำแข็ง |
แอมป์ | 11 |
สี | เหล็กกล้าไร้สนิม |
คอนเดนเซอร์คูลลิ่ง | น้ำดื่ม |
ประเภท Cube | ก้อนทองคำที่ขุดได้จากดิน |
ขนาดท่อระบายน้ำ | 3/4 "FPT |
Hz | 60 |
สไตล์เครื่องทำน้ำแข็ง | Modular |
การผลิตน้ำแข็งต่อวัน | 1094 ปอนด์ |
ขนาดขาเข้า | 3/8 "เปลวไฟ |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 27 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
สารทำความเย็น | R-404A |
แรงดันไฟฟ้า | ฮิต / 208V |
การประกัน | 3 ปี ชิ้นส่วนและแรงงานในส่วนประกอบทั้งหมด 5 ปีชิ้นส่วนบนคอมเพรสเซอร์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 95.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 8418690110 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | แอมป์ | บานพับประตู | แรงดันไฟฟ้า | การประกัน | ประเภทประตู | ขนาดท่อระบายน้ำ | ขนาดขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0322MA-1 | 22 " | 12.7 | - | 115V | 3 ปี ชิ้นส่วนและแรงงานในส่วนประกอบทั้งหมด 5 ปี ชิ้นส่วนและแรงงานในเครื่องระเหย 5 ปี ชิ้นส่วนของคอมเพรสเซอร์และคอนเดนเซอร์ | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | ฿155,563 | ||
C0322MW-1 | 22 " | 11.9 | - | 115V | 3 ปี ชิ้นส่วนและแรงงานในส่วนประกอบทั้งหมด 5 ปี ชิ้นส่วนและแรงงานในเครื่องระเหย 5 ปี ชิ้นส่วนของคอมเพรสเซอร์และคอนเดนเซอร์ | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | ฿155,563 | ||
C0322SA-1 | 22 " | 12.7 | - | 115V | 3 ปี ชิ้นส่วนและแรงงานในส่วนประกอบทั้งหมด 5 ปี ชิ้นส่วนและแรงงานในเครื่องระเหย 5 ปี ชิ้นส่วนของคอมเพรสเซอร์และคอนเดนเซอร์ | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | ฿155,618 | ||
C0322SW-1 | 22 " | 11.9 | - | 115V | 3 ปี ชิ้นส่วนและแรงงานในส่วนประกอบทั้งหมด 5 ปี ชิ้นส่วนและแรงงานในเครื่องระเหย 5 ปี ชิ้นส่วนของคอมเพรสเซอร์และคอนเดนเซอร์ | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | ฿155,563 | ||
C0330MA-1 | 30 " | 12.7 | - | 115V | 3 ปี ชิ้นส่วนและแรงงานในส่วนประกอบทั้งหมด 5 ปี ชิ้นส่วนและแรงงานในเครื่องระเหย 5 ปี ชิ้นส่วนของคอมเพรสเซอร์และคอนเดนเซอร์ | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | ฿150,327 | ||
C0330MW-1 | 30 " | 11.9 | - | 115V | 3 ปี ชิ้นส่วนและแรงงานในส่วนประกอบทั้งหมด 5 ปี ชิ้นส่วนและแรงงานในเครื่องระเหย 5 ปี ชิ้นส่วนของคอมเพรสเซอร์และคอนเดนเซอร์ | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | ฿150,327 | ||
C0330SA-1 | 30 " | 12.7 | - | 115V | 3 ปี ชิ้นส่วนและแรงงานในส่วนประกอบทั้งหมด 5 ปี ชิ้นส่วนและแรงงานในเครื่องระเหย 5 ปี ชิ้นส่วนของคอมเพรสเซอร์และคอนเดนเซอร์ | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | ฿150,327 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.