SECURALL A110-SS ตู้เก็บสารไวไฟ, สแตนเลส, สลักเอง, ประตูมาตรฐาน, 16 แกลลอน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ |
ความจุ | 16 Gallon |
ความลึก | 18 " |
ประเภทประตู | ประตูมาตรฐาน |
ความสูง | 44 " |
ถือ | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด |
ประเภทสลัก | ล็อคตัวเอง |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความกว้าง | 24 " |
รุ่น | ความจุ | ประเภทประตู | ถือ | จำนวนชั้นวาง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ105-เอสเอส | 12 Gallon | ประตูมาตรฐาน | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 1 | 35 " | - | RFQ
|
เอ305-เอสเอส | 12 Gallon | เซฟ-ที-ดอร์ | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 1 | 37 " | - | RFQ
|
เอ310-เอสเอส | 16 Gallon | เซฟ-ที-ดอร์ | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 1 | 46 " | - | RFQ
|
เอ130-เอสเอส | 30 Gallon | มาตรฐาน 2 ประตู | กระป๋องนิรภัย 6/5 แกลลอน | 1 | 44 " | - | RFQ
|
เอ330-เอสเอส | 30 Gallon | เซฟ-ที-ดอร์ | กระป๋องนิรภัย 6/5 แกลลอน | 1 | 46 " | - | RFQ
|
เอ131-เอสเอส | 30 Gallon | มาตรฐาน 2 ประตู | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 1 | 35 " | - | RFQ
|
เอ331-เอสเอส | 30 Gallon | เซฟ-ที-ดอร์ | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 1 | 37 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.