SECURALL A145 ตู้เก็บกระป๋องนิรภัยไวไฟ สลักเอง มาตรฐาน 2 ประตู 45 แกลลอน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ |
ความจุ | 45 Gallon |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 18 " |
ประเภทประตู | มาตรฐาน 2 ประตู |
ความสูง | 65 " |
ถือ | กระป๋องนิรภัย 9/5 แกลลอน |
ประเภทสลัก | ล็อคตัวเอง |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความกว้าง | 18 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ประเภทประตู | ถือ | จำนวนชั้นวาง | ความสูง | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A102 | 4 Gallon | ประตูมาตรฐาน | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 1 | 22 " | สีเหลือง | - | RFQ
| |
A302 | 4 Gallon | เซฟ-ที-ดอร์ | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 1 | 24 " | สีเหลือง | - | RFQ
| |
A105 | 12 Gallon | ประตูมาตรฐาน | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 1 | 35 " | สีเหลือง | - | RFQ
| |
A305 | 12 Gallon | เซฟ-ที-ดอร์ | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 1 | 37 " | สีเหลือง | - | RFQ
| |
A110 | 16 Gallon | ประตูมาตรฐาน | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 1 | 44 " | สีเหลือง | - | RFQ
| |
A310 | 16 Gallon | เซฟ-ที-ดอร์ | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 1 | 46 " | สีเหลือง | - | RFQ
| |
A130 | 30 Gallon | มาตรฐาน 2 ประตู | กระป๋องนิรภัย 6/5 แกลลอน | 1 | 44 " | สีเหลือง | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.