SECURALL AGV3110 ตู้ยาฆ่าแมลง, ปิดเอง/ สลักเอง, เซฟ-T-Door, ความจุ 120 แกลลอน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ความปลอดภัยของสารกำจัดศัตรูพืช |
ความจุ | 120 Gallon |
สี | สีเขียว |
ความลึก | 31 " |
ประเภทประตู | เซฟ-ที-ดอร์ |
ความสูง | 67 " |
ถือ | ถัง 2/55 แกลลอน, กระป๋อง 2/5 แกลลอน |
ประเภทสลัก | ปิดเอง สลักเอง |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความกว้าง | 56 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | จำนวนชั้นวาง | ถือ | ประเภทประตู | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG105 | 12 Gallon | 1 | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | ประตูมาตรฐาน | 35 " | - | RFQ
| |
AG305 | 12 Gallon | 1 | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | เซฟ-ที-ดอร์ | 37 " | - | RFQ
| |
AG130 | 30 Gallon | 1 | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | มาตรฐาน 2 ประตู | 44 " | - | RFQ
| |
AG330 | 30 Gallon | 1 | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | เซฟ-ที-ดอร์ | 46 " | - | RFQ
| |
AG145 | 45 Gallon | 2 | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | มาตรฐาน 2 ประตู | 65 " | - | RFQ
| |
AG345 | 45 Gallon | 2 | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | เซฟ-ที-ดอร์ | 67 " | - | RFQ
| |
เอจีวี160 | 60 Gallon | 1 | ถัง 1/55 แกลลอน, กระป๋อง 2/5 แกลลอน | มาตรฐาน 2 ประตู | 65 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.