STREAMLIGHT 51072 ไฟฉายยูวี สีดำ 50 ลิตร LED Aaa 390nm
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟฉาย UV มือถือ |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ใช่ |
เวลาเผาแบตเตอรี่ | 4.75 ชม. |
ขนาดของแบตเตอรี่ | AAA |
ประเภทแบตเตอรี่ | เป็นด่าง |
ระยะลำแสง | 100m |
สีผิวกาย | Black |
Body Dia | 1.17 " |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
พลังเทียน | 2500 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1 37 / 64 " |
คะแนนลดลง | 1m |
เกรดไฟฉาย | ด้านอุตสาหกรรม |
โฟกัส | คงที่ |
ความต้านทานการกระแทก | 1m |
ชีวิตหลอดไฟ | 4K ชม. |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
ความยาว | 5.375 " |
วัสดุเลนส์ | กระจก |
แสงส่องสว่าง | 50 LM |
โหมดเอาต์พุตแสง | เดี่ยว / เลเซอร์ |
Lumens | 50 |
ช่วง Lumens | เพื่อ 50 99 |
เอาต์พุต Lumens สูงสุด | 50 |
จำนวนแบตเตอรี่ | 3 |
ความเข้มของลำแสงสูงสุด | 2500cd |
เรียกใช้เวลาในการตั้งค่าสูง | 4 ชม. |
คะแนนความปลอดภัย | คลาส I, Div. 1 |
การจัดอันดับความปลอดภัย | คลาส IIIA |
ประเภทสวิทช์ | ปุ่มกด Tailcap |
คะแนนการเจาะน้ำ | IPX4 |
ความยาวคลื่น | 390nm |
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ | ออนซ์ 7.04 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 8513102000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.