SECURALL LP12S-VERTICAL LP ตู้ถังแก๊สอ๊อกซิเจน แนวตั้ง 2 ประตู 12 สูบ อลูมิเนียม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ถังแก๊ส |
ความจุ | 12-20 กระบอก |
ความลึก | 32 " |
ประเภทประตู | มาตรฐาน 2 ประตู |
ความสูง | 65 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
สไตล์ | แนวตั้ง |
ความกว้าง | 43 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ถือ | จำนวนชั้นวาง | ประเภทประตู | สไตล์ | ความสูง | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP4S-แนวตั้ง | 4-20 กระบอก | - | 1 | ประตูมาตรฐาน | แนวตั้ง | 33 " | อลูมิเนียม | - | RFQ
| |
LP6S-แนวตั้ง | 6-20 กระบอก | - | 1 | ประตูมาตรฐาน | แนวตั้ง | 33 " | อลูมิเนียม | - | RFQ
| |
LP8S-แนวตั้ง | 8-20 กระบอก | - | 2 | ประตูมาตรฐาน | แนวตั้ง | 65 " | อลูมิเนียม | - | RFQ
| |
LP16S-แนวตั้ง | 16-20 กระบอก | - | 4 | มาตรฐาน 2 ประตู | แนวตั้ง | 65 " | อลูมิเนียม | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.