SECURALL LP8S ตู้ถังแก๊สออกซิเจนแนวนอน 8 ถัง อะลูมิเนียม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ถังแก๊ส |
ความจุ | 8-20 กระบอก |
ความลึก | 32 " |
ประเภทประตู | ประตูมาตรฐาน |
ความสูง | 65 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
สไตล์ | ตามแนวนอน |
ความกว้าง | 30 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ประเภทประตู | สไตล์ | จำนวนชั้นวาง | ความสูง | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แอลพีโฟร์เอส | 4-20 กระบอก | ประตูมาตรฐาน | ตามแนวนอน | 2 | 33 " | อลูมิเนียม | - | RFQ
| |
แอลพีโฟร์เอส | 6-20 กระบอก | ประตูมาตรฐาน | ตามแนวนอน | 2 | 33 " | อลูมิเนียม | - | RFQ
| |
แอลพีโฟร์เอส | 12-20 กระบอก | มาตรฐาน 2 ประตู | ตามแนวนอน | 4 | 65 " | อลูมิเนียม | - | RFQ
| |
แอลพีโฟร์เอส | 16-20 กระบอก | มาตรฐาน 2 ประตู | ตามแนวนอน | 4 | 65 " | อลูมิเนียม | - | RFQ
| |
OG10S | 5-10 กระบอก | ประตูมาตรฐาน | แนวตั้ง | - | 65 " | อลูมิเนียม | - | RFQ
| |
OG20S | 10-20 กระบอก | มาตรฐาน 2 ประตู | แนวตั้ง | - | 65 " | อลูมิเนียม | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.