SECURALL P120 ตู้สี/ หมึก สลักเอง มาตรฐาน 2 ประตู 20 แกลลอน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บสีและหมึก |
ความจุ | 20 Gallon |
สี | แดงเหลือง |
ความลึก | 18 " |
ประเภทประตู | มาตรฐาน 2 ประตู |
ความสูง | 44 " |
ถือ | กระป๋อง 20/1 แกลลอน |
ประเภทสลัก | ล็อคตัวเอง |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความกว้าง | 24 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ประเภทประตู | ถือ | จำนวนชั้นวาง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P320 | 20 Gallon | เซฟ-ที-ดอร์ | กระป๋อง 20/1 แกลลอน | 2 | 46 " | - | RFQ
| |
P140 | 40 Gallon | มาตรฐาน 2 ประตู | กระป๋อง 40/1 แกลลอน | 3 | 44 " | - | RFQ
| |
P240 | 40 Gallon | ประตูเลื่อน | กระป๋อง 40/1 แกลลอน | 3 | 44 " | - | RFQ
| |
P340 | 40 Gallon | เซฟ-ที-ดอร์ | กระป๋อง 40/1 แกลลอน | 3 | 46 " | - | RFQ
| |
P160 | 60 Gallon | มาตรฐาน 2 ประตู | กระป๋อง 60/1 แกลลอน | 5 | 65 " | - | RFQ
| |
P260 | 60 Gallon | ประตูเลื่อน | กระป๋อง 60/1 แกลลอน | 5 | 65 " | - | RFQ
| |
P360 | 60 Gallon | เซฟ-ที-ดอร์ | กระป๋อง 60/1 แกลลอน | 5 | 67 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.