SECURALL W3080 ตู้เก็บของเสียอันตรายแบบดรัม, ปิดเอง/ สลักเอง, เซฟ-ที-ดอร์, 120 แกลลอน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟถังแนวตั้ง |
ความจุ | 120 Gallon |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 31 " |
ประเภทประตู | เซฟ-ที-ดอร์ |
ความสูง | 67 " |
ถือ | ถัง 2/55 แกลลอน, กระป๋อง 2/5 แกลลอน |
ประเภทสลัก | ปิดเอง สลักเอง |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความกว้าง | 56 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | จำนวนชั้นวาง | ถือ | ประเภทประตู | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1040 | 60 Gallon | 1 | ถัง 1/55 แกลลอน, กระป๋อง 1/5 แกลลอน | มาตรฐาน 2 ประตู | 65 " | - | RFQ
| |
W2040 | 60 Gallon | 1 | ถัง 1/55 แกลลอน, กระป๋อง 1/5 แกลลอน | ประตูเลื่อน | 65 " | - | RFQ
| |
W3040 | 60 Gallon | 1 | ถัง 1/55 แกลลอน, กระป๋อง 1/5 แกลลอน | เซฟ-ที-ดอร์ | 67 " | - | RFQ
| |
W1075 | 75 Gallon | 1 | ถัง 2/30 แกลลอน, กระป๋อง 3/5 แกลลอน | มาตรฐาน 2 ประตู | 65 " | - | RFQ
| |
W2075 | 75 Gallon | 1 | ถัง 2/30 แกลลอน, กระป๋อง 3/5 แกลลอน | ประตูเลื่อน | 65 " | - | RFQ
| |
W1080 | 120 Gallon | 1 | ถัง 2/55 แกลลอน, กระป๋อง 2/5 แกลลอน | มาตรฐาน 2 ประตู | 65 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.