SECURITRON BPS-24-6 เพาเวอร์ซัพพลาย 24v Box Ed White
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พาวเวอร์ซัพพลาย |
ต้องใช้แบตเตอรี่ | ใช่ |
ความลึกของตู้ (นิ้ว) | 6 |
ความสูงของตู้ (นิ้ว) | 18 |
ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | 15 |
เสร็จสิ้น | ขาว |
ความสูง | 18 " |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 VAC |
วัสดุ | โลหะ |
จำนวนเอาท์พุท | 8 |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 6 แอมป์ |
หมวดหมู่ย่อย | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ |
ชนิดภาพเขียน | 24V ชนิดบรรจุกล่อง |
แรงดันขาออก | VDC 24 |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.67 |
รหัส HS | 8504409510 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกของตู้ (นิ้ว) | ความสูงของตู้ (นิ้ว) | ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | ความสูง | จำนวนเอาท์พุท | เอาท์พุทปัจจุบัน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บีพีเอส-24-3 | 4 | 14 | 14 | 14 " | 4 | 3 แอมป์ | 14 " | ฿48,215 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.