SECURITRON M68 ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า 1200 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า |
แอมป์วาด @ 12V | 250mA |
แอมป์วาด @ 24V | 125mA |
เสร็จสิ้น | อลูมิเนียมขัดเงา |
กำลังถือ (Lb. ) | 1200 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 12/24 โวลต์ |
ล็อคความลึกของร่างกาย (นิ้ว) | 3-5/8 |
ล็อคความยาวตัวเครื่อง (นิ้ว) | 10-1/2 |
ล็อคความกว้างของตัวเครื่อง | 2 |
วัสดุ | เหล็ก |
Mfr. ชุด | M68 |
กำลังเปิดการดำเนินการ | ปล่อยทันที |
การฉายภาพจากผนัง | 2-1/2 |
ชนิดภาพเขียน | ยึดพื้นผิวพร้อมขายึด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | วัสดุ | Mfr. ชุด | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M32 | แปรง | 12 หรือ 24 | เหล็กกล้าไร้สนิม | M32 | - | ฿18,426 | ||
M62 | แปรง | 12 หรือ 24 | เหล็กกล้าไร้สนิม | M62 | - | ฿23,822 | ||
M62G | แปรง | 12 หรือ 24 | เหล็กกล้าไร้สนิม | M62 | ท่อร้อยสายไฟ | ฿23,450 | ||
M62D | แปรง | 12 หรือ 24 | เหล็กกล้าไร้สนิม | M62 | สวิตช์ตำแหน่งประตู | ฿27,752 | ||
MM15 | แปรง | 12 หรือ 24 | เหล็กกล้าไร้สนิม | MM15 | - | ฿22,981 | ||
MM15DT | แปรง | 12 หรือ 24 | เหล็กกล้าไร้สนิม | MM15 | สวิตช์ตำแหน่งประตูป้องกันการงัดแงะ | ฿26,902 | ||
M32 | ล้าง Anodized | 12/24 โวลต์ | เหล็ก | M32 | เมาท์พื้นผิว | ฿20,682 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.