SEE ALL INDUSTRIES LX36 กระจกเงาในอาคารนูน 36 นิ้ว โพลีคาร์บอเนต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระจกนูนในร่ม |
ประมาณ. การดูระยะทาง | 35 ฟุต |
การสนับสนุน | hardboard |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 36 " |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
ประเภทขอบ | ไวนิล |
รูปร่าง | กลม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 93.98 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | ประมาณ. การดูระยะทาง | การสนับสนุน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | วัสดุเลนส์ | ประเภทขอบ | มุมมอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX18 | - | 15 ฟุต | hardboard | 18 " | - | โพลีคาร์บอเนต | ไวนิล | - | ฿5,471 | |
LX26 | - | 20 ฟุต | hardboard | 26 " | - | โพลีคาร์บอเนต | ไวนิล | - | ฿9,245 | |
LX30 | - | 25 ฟุต | hardboard | 30 " | - | โพลีคาร์บอเนต | ไวนิล | - | ฿11,222 | |
PLX12 | - | 12 ฟุต | hardboard | 12 " | - | อะคริลิค | โลหะ | องศา 160 | ฿2,543 | |
PLX26 | - | 20 ฟุต | hardboard | 26 " | - | อะคริลิค | โลหะ | องศา 160 | ฿5,364 | |
HPLX12 | - | 15 ฟุต | hardboard | 12 " | - | อะคริลิค | - | - | ฿3,534 | |
N12 | - | 15 ฟุต | hardboard | 12 " | - | กระจก | - | - | ฿2,984 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.