SEE ALL INDUSTRIES PV26-360GB กระจกเต็มโดม 26 นิ้ว อะคริลิค
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระจกเต็มโดม |
ประมาณ. การดูระยะทาง | 400 ฟุต |
การสนับสนุน | เหล็กชุบสังกะสี |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 26 " |
ความสูงโดม | 11 " |
วัสดุเลนส์ | อะคริลิค |
สถานที่ติดตั้ง | เพดาน |
ประเภทขอบ | อะคริลิค |
มุมมอง | องศา 360 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 70.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประมาณ. การดูระยะทาง | การสนับสนุน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ชิ้น | วัสดุเลนส์ | ประเภทขอบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พีวี26-360 | 400 ฟุต | ลวด | 26 " | กระจกเต็มโดม | อะคริลิค | อะคริลิค | ฿5,361 | |
LX32-360 | 450 ฟุต | ลวด | 32 " | กระจกเต็มโดม | โพลีคาร์บอเนต | อะคริลิค | ฿15,941 | |
PV32-360GB | 450 ฟุต | เหล็กชุบสังกะสี | 32 " | กระจกเต็มโดม | อะคริลิค | อะคริลิค | ฿29,031 | |
PV36-360GB | 400 ฟุต | เหล็กชุบสังกะสี | 36 " | กระจกเต็มโดม | อะคริลิค | อะคริลิค | ฿22,349 | |
PVT-BAR2X2 | 350 ฟุต | อะคริลิค | 22 " | กระจกนิรภัยทีบาร์ทรงโดม | อะคริลิค | อะคริลิค | ฿6,181 | |
พีวี18-360 | - | เหล็กชุบสังกะสี | 18 " | กระจกเต็มโดม | อะคริลิค | อะคริลิค | ฿5,017 | |
ONV-360-18-พีซี | 300 ตารางฟุต | ไม่กลับ | 18 " | กระจกเต็มโดม | โพลีคาร์บอเนต | โพลีคาร์บอเนต | ฿8,100 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.