VESTIL DBT Series Deluxe รถบรรทุกแบบดรัมแบบเอียงได้
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | ล้อ Dia. | ความกว้างของล้อ | ความลึก | ความสูง | ความยาว | วัสดุล้อหลัง | ความกว้างล้อหลัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ดีบีที-1000 | 22.5 " | 10 " | 2" | 24.375 " | 59 " | 24.38 " | แม่พิมพ์บนยาง | 2" | ฿16,522 | |
B | DBT-1000-PN | 32 " | 15 3 / 4 " | 4" | 27 " | 63 " | 27 " | นิวเมติก | 4" | ฿22,853 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สกรูพิทช์เกจ
- การซ้อนคอนเทนเนอร์
- อุปกรณ์เสริมเครื่องทดสอบการยึดเกาะ
- รถเข็นบริการที่แนบมา
- เครื่องทำความเย็นในอากาศและน้ำ
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- ปุ่มกด
- อุปกรณ์ฟันดาบและฟันดาบ
- Strainers
- การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ
- MADISON ปิดสวิตช์ระดับของเหลวที่เพิ่มขึ้น
- MONOPRICE สายไฟต่อในร่ม 5-15R, 125V, PVC, ดำ
- ACCUFORM SIGNS ป้ายอันตราย 5-1/4 x 3-1/4 นิ้ว พลาสติก
- BUSSMANN LET Series ฟิวส์พิเศษ
- HOFFMAN แผงปิด HMI ของ Concept Series
- BENCHMARK SCIENTIFIC แพลตฟอร์มซ้อน
- APOLLO VALVES 71-500 ซีรี่ส์บรอนซ์บอลวาล์ว
- APOLLO VALVES 77CLF-800 ซีรี่ส์ บอลวาล์ว
- Cementex USA ไขควงแม่นยำม้วน
- BALDOR / DODGE DLEZ, ขายึดหน้าแปลน, ตลับลูกปืน