VESTIL DBT-1000 Deluxe Tilt Back Drum Truck, 1000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกกลอง |
ยอมรับ | ถังเหล็กและพลาสติกขนาด 30 และ 55 แกลลอน |
ความจุ | ปอนด์ 1,000 |
ล้อ Dia. | 10 " |
วัสดุล้อ | แม่พิมพ์บนยาง |
ประเภทล้อ | แม่พิมพ์บนยาง |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | เทา, เหลือง |
ความลึก | 24.375 " |
วัสดุกลอง | เหล็ก, พลาสติก |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน 55 แกลลอน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 59 " |
ความยาว | 24.38 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1000 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 2 |
ความลึกโดยรวม | 24.375 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-dbt-1000.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 10 " |
วัสดุล้อหลัง | แม่พิมพ์บนยาง |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
UPC | 691215060158 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
ประเภทล้อ | แม่พิมพ์บนยาง |
ความกว้างล้อ | 2" |
ความกว้าง | 22.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 149.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.15 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ล้อ Dia. | ความกว้างของล้อ | ความลึก | ความสูง | ความยาว | วัสดุล้อหลัง | ความกว้างล้อหลัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBT-1000-PN | 32 " | 15 3 / 4 " | 4" | 27 " | 63 " | 27 " | นิวเมติก | 4" | ฿22,853 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.