VESTIL DBT-1000-PN รถบรรทุกดรัมแบบเอียงกลับแบบดีลักซ์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกกลอง |
ยอมรับ | ถังเหล็กและพลาสติกขนาด 30 และ 55 แกลลอน |
ความจุ | ปอนด์ 1,000 |
ล้อ Dia. | 15 3 / 4 " |
ประเภทล้อ | นิวเมติก |
ความกว้างของล้อ | 4" |
สี | เทา, เหลือง |
ความลึก | 27 " |
วัสดุกลอง | เหล็ก, พลาสติก |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน 55 แกลลอน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 63 " |
ความยาว | 27 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1000 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 2 |
ความลึกโดยรวม | 27 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-dbt-1000-pn.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 15.75 " |
วัสดุล้อหลัง | นิวเมติก |
ความกว้างล้อหลัง | 4" |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 15.75 " |
ประเภทล้อ | นิวเมติก |
ความกว้างล้อ | 4" |
ความกว้าง | 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 160.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ล้อ Dia. | ความกว้างของล้อ | ความลึก | ความสูง | ความยาว | วัสดุล้อหลัง | ความกว้างล้อหลัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีบีที-1000 | 22.5 " | 10 " | 2" | 24.375 " | 59 " | 24.38 " | แม่พิมพ์บนยาง | 2" | ฿16,522 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.