Sellstrom Ss38210 | 35yz35 | กระบังหน้า | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SELLSTROM S38210 บังแดดหน้า 6-1 / 2 นิ้วสูง x กว้าง 19-1 / 2 นิ้ว | AH6FRA 35YZ35

SELLSTROM SS38210 กระบังหน้ากระบังหน้า สูง 6-1/2 นิ้ว x กว้าง 19-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH6FRA รุ่น: S38210ข้ามอ้างอิง: 35YZ35
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
฿2,931 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผงบังแดด
การเคลือบผิวทนต่อสารเคมีป้องกันรอยขีดข่วน
สีหมวกBlack
วัสดุหมวกไนลอน
สไตล์มงกุฎเต็มด้วย Chinguard
UPC032738005156
Visor สีทูโทนช็อคชิพ
ความสูงของหมวก6.5 "
วัสดุบังแดดacetate
ความหนาของหมวก0.060 "
ความกว้างของหมวก19.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)34.8
ความยาวเรือ (ซม.)21.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.15
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Disposable / Reusable: ใช้ซ้ำได้
  • การป้องกันอิเล็กทริก: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเคลือบผิววัสดุสไตล์ความสูงของหมวกความกว้างของหมวกราคา
SELLSTROM S35000 กระบังหน้า Acetate Clear 8 x 12in | AD2DZA 3NLZ2 S35000-acetate-8"12 "฿679
SELLSTROM S35040 กระบังหน้า Acetate Clear 8 x 12 นิ้ว | AD2DZB 3NLZ3 S35040-acetate-8"12 "฿778
SELLSTROM S36040 กระบังหน้า Acetate Clear 6 x 19 นิ้ว | AD2DZU 3NMC2 S36040-acetate-6"19 "฿1,544
SELLSTROM S32100 กระบังหน้าโพลีคาร์บอเนต ใส 8 x 8 นิ้ว | AD9CCY 4PE42 S32100-โพลีคาร์บอเนต-8"8"฿1,596
SELLSTROM S37600 กระบังหน้าโพลีคาร์บอเนตอลูมิเนียม Bound Clear 8 x 15-1/2 | AE3FTT 5DAD2 S37600-โพลีคาร์บอเนตอลูมิเนียมผูก-8"15.5 "฿344
SELLSTROM S32152 บังแดดบังแดดโพลีคาร์บอเนต 5 IR | AH6FQW 35YZ31 S32152ป้องกันหมอก-มงกุฎเต็ม9"12.125 "฿4,659
SELLSTROM S32162 บังแดดบังแดดโพลีคาร์บอเนต 6 IR | AH6FQX 35YZ32 S32162ป้องกันหมอก-มงกุฎเต็ม9"12.125 "฿4,482

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SELLSTROM SS38210 กระบังหน้ากระบังหน้า สูง 6-1/2 นิ้ว x กว้าง 19-1/2 นิ้ว
฿2,931 / หน่วย