SENSIT 927-00000-01 Auto Bump/Calibration Station ใช้กับ P400
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อัตโนมัติ Bump และ Calibration Station |
ชาร์จ | ไม่ |
ที่วางกระบอกสูบ | ไม่ |
ความสูง | 24 " |
ความยาว | 7" |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 40 องศาถึง 120 องศา F |
แหล่งพลังงาน | 120-240 VAC |
เครื่องควบคุม | ไม่ |
การ์ดหน่วยความจำแบบถอดได้ | ไม่ |
ไฟแสดงสถานะ | จอแอลซีดี |
ความกว้าง | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
924-00000-01 | 6" | 6" | 1.75 " | ฿86,945 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.