Sensit Hcn | P100 จอภาพส่วนตัว ไฮโดรเจนไซยาไนด์ | 35zd03 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SENSIT HCN P100 Personal Monitor ไฮโดรเจนไซยาไนด์ | AH6FUV 35ZD03

SENSIT HCN P100 Personal Monitor ไฮโดรเจนไซยาไนด์

In Stock
รายการ: AH6FUV รุ่น: HCNข้ามอ้างอิง: 35ZD03

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
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
฿23,810 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจอภาพส่วนบุคคล P100
การตั้งปลุกปรับ
ประเภทสัญญาณเตือนเสียงและภาพ
แบตเตอรี่2 ปี
ประเภทแบตเตอรี่ลิเธียม
ความลึก7 / 8 "
ตรวจพบไฮโดรเจนไซยาไนด์
แสดงจอแอลซีดี
ประเภทแก๊สHCN
ความสูง3 13 / 16 "
สีที่อยู่อาศัยBlack
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-4 องศาถึง 122 องศา F (-20 องศาถึง 50 องศา C)
ความละเอียด0.1 ppm
ช่วงเซ็นเซอร์0 ถึง 30 ppm
ความกว้าง2 5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Interchangeable Sensors: ไม่ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตรวจพบประเภทแก๊สความละเอียดช่วงเซ็นเซอร์ราคา
SENSIT CO P100 Personal Monitor คาร์บอนมอนอกไซด์ | AH6FUU 35ZD02 COคาร์บอนมอนอกไซด์CO1 ppm0 ถึง 999 ppm฿12,495
SENSIT H2S P100 Personal Monitor ไฮโดรเจนซัลไฟด์ | AH6FUW 35ZD04 H2Sไฮโดรเจนซัลไฟด์H2S1 ppm0 ถึง 100 ppm฿12,495
SENSIT NO2 P100 Personal Monitor ไนโตรเจนไดออกไซด์ | AH6FUX 35ZD05 NO2ไนโตรเจนไดออกไซด์NO20.1 ppm0 ถึง 20 ppm฿25,881
SENSIT O2 P100 Personal Monitor ตรวจจับออกซิเจน | AH6FUY 35ZD06 O2ออกซิเจนO2ลด 0.1%เพื่อ 0% 25฿12,495
SENSIT SO2 P100 Personal Monitor ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ | AH6FUZ 35ZD07 SO2ซัลเฟอร์ไดออกไซด์SO20.1 ppm0 ถึง 20 ppm฿23,293

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SENSIT HCN P100 Personal Monitor ไฮโดรเจนไซยาไนด์
฿23,810 / หน่วย