Sesamee Kcr0436 | กุญแจล็อคแบบรีเซ็ตได้ทองเหลือง | 3tmj9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SESAMEE KCR0436 กุญแจทองเหลืองแบบตั้งค่าใหม่ได้รวมกัน | AG6QBB 3TMJ9

SESAMEE KCR0436 กุญแจทองเหลืองแบบรีเซ็ตได้รวมกัน

In Stock
รายการ: AG6QBB รุ่น: KCR0436ข้ามอ้างอิง: 3TMJ9
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
฿1,028 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจรวม
Body Finishชุบโครเมี่ยม
ความสูงของร่างกาย1.75 "
ความยาวของลำตัว1.75 "
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ความหนาของร่างกาย3 / 4 "
ความกว้างของร่างกาย2"
หมุนตำแหน่งด้านล่าง
จำนวนหน้าปัด4
ระดับความปลอดภัยความปลอดภัยปานกลาง
กุญแจมือ Dia.9 / 32 "
กุญแจมือความสูง1"
วัสดุกุญแจมือทองเหลือง
ความกว้างของกุญแจมือ13 / 16 "
ทนต่อสภาพอากาศใช่
weatherabilityความต้านทานการกัดกร่อนปานกลาง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.28
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)20.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS8301300060

รายละเอียดสินค้า:

  • รีเซ็ตได้ (รีเซ็ตได้)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกุญแจมือความสูงวัสดุกุญแจมือราคา
SESAMEE K0436 กุญแจทองเหลืองแบบตั้งค่าใหม่ได้รวมกัน | AG6QBA 3TMJ7 K04361"ทองเหลือง฿1,245
SESAMEE K440 กุญแจทองเหลืองแบบผสมรีเซ็ตได้ | AG6QBC 3TMK1 K4404"เหล็กชุบโครเมี่ยม฿1,285
SESAMEE K436 แม่กุญแจแบบรวม, กุญแจแบบ Dial Combo, 1-1 1/2 นิ้ว, 1/2-1 นิ้ว | CU2MGV 783XW3 K436--฿1,404
SESAMEE K5003/4 แม่กุญแจแบบรวม, กุญแจแบบ Dial Combo, 1-1 1/2 นิ้ว, 1/2-1 นิ้ว | CU2MGW 783XW5 K5003 / 4--฿1,154
SESAMEE K5002-1/4 แม่กุญแจแบบรวม กุญแจแบบ Dial Combo 2-4 นิ้ว 1/2-1 นิ้ว | CU2MGX 783XW6 K5002-1 / 4--฿1,291
กุญแจรหัส SESAMEE 437L กุญแจแบบ Dial Combo 2-4 นิ้ว 1/2-1 นิ้ว | CU2MGY 783XW1 437L--฿895
SESAMEE K0437 กุญแจรหัส กุญแจรหัส Dial Combo 2-4 นิ้ว มากกว่า 1 นิ้ว | CU2MGZ 783XW0 K0437--฿1,523

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SESAMEE KCR0436 กุญแจทองเหลืองแบบรีเซ็ตได้รวมกัน
฿1,028 / หน่วย