จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHANNON INSULTECH HS-113-4DXG9 แผ่นกันความร้อนสำหรับ 81S-C9E9 4-1 / 2 x 5 x 7 นิ้ว | AH4XCJ 35PE49

SHANNON INSULTECH HS-113-4DXG9 แผ่นกันความร้อน for 81S-C9E9 4-1/2 x 5 x 7 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH4XCJ รุ่น: HS-113-4DXG9อ้างอิงข้าม: 35PE49

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿5,273 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นกันความร้อน
ประเภทตัวยึดพนังผ้าด่วน
ความสูง7"
ในร่มกลางแจ้งในร่มหรือกลางแจ้ง
ความยาว4.5 "
ชั่วคราว พิสัย500 องศา F
ความกว้าง5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวความกว้างราคา
SHANNON INSULTECH HS-001-2CMD2 แผ่นกันความร้อน สำหรับ AB9EUL | AH4WXM 35PD36 HS-001-2CMD29.5 "5.5 "9.5 "฿6,406
SHANNON INSULTECH HS-002- 2CMD5 แผ่นกันความร้อน สำหรับ AB9EUP | AH4WXN 35PD37 HS-002- 2 ซม12 "8"10.5 "฿9,679
SHANNON INSULTECH HS-003-2CMD7 แผ่นกันความร้อน สำหรับ AB9EUR | AH4WXP 35PD38 HS-003-2CMD715.75 "11 "16.5 "฿9,679
SHANNON INSULTECH HS-004-2CMD6 แผ่นกันความร้อนสำหรับ AB9EUQ | AH4WXQ 35PD39 HS-004-2CMD620.5 "15.5 "18.5 "฿10,372
SHANNON INSULTECH HS-005-2CMD3 แผ่นกันความร้อน สำหรับ AB9EUM | AH4WXR 35PD40 HS-005-2CMD39.5 "5.5 "9.5 "฿6,597
SHANNON INSULTECH HS-006-2CMC9 แผ่นกันความร้อนสำหรับ AB9EUJ | AH4WXT 35PD41 HS-006-2CMC99.5 "5.5 "9.5 "฿6,741
SHANNON INSULTECH HS-007-2CMD4 แผ่นกันความร้อน สำหรับ AB9EUN | AH4WXU 35PD42 HS-007-2CMD49.5 "5.5 "9.5 "฿6,597

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHANNON INSULTECH HS-113-4DXG9 แผ่นกันความร้อน for 81S-C9E9 4-1/2 x 5 x 7 นิ้ว
฿5,273 / หน่วย