จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHARON PIPING S4034HC012 Half Coupling 1 1/4 นิ้ว 304 Stainless Steel 3000 Psi | AB2GDA 1LVP5

SHARON PIPING S4034HC012 ข้อต่อครึ่ง 1 1/4 นิ้ว สแตนเลส 304 3000 Psi

In Stock
รายการ: AB2GDA รุ่น: S4034HC012อ้างอิงข้าม: 1LVP5
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
฿1,545 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคลัปครึ่งหนึ่ง
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 304
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ตเชื่อม
แม็กซ์ ความดัน2570 psi ที่ 100 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ1965 psi ที่ 350 องศา F
ภายนอก Dia.2.25 "
ขนาดท่อ1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.37
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7307221000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
SHARON PIPING S5034HC012 Half Coupling 1 1/4 นิ้ว 304 Stainless Steel 3000 Psi | AB2FUF 1LUD9 S5034HC012เหล็กสแตนเลส 3043000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2810 psi ที่ 350 องศา F2-15 / 64 "1.25 "฿1,885
SHARON PIPING S5034HC014 Half Coupling 1 1/2 นิ้ว 304 Stainless Steel 3000 Psi | AB2FUH 1LUE2 S5034HC014เหล็กสแตนเลส 3043000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2810 psi ที่ 350 องศา F2-35 / 64 "1.5 "฿3,025
SHARON PIPING S5034HC020 Half Coupling 2 นิ้ว 304 Stainless Steel 3000 Psi | AB2FUK 1LUE4 S5034HC020เหล็กสแตนเลส 3043000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2810 psi ที่ 350 องศา F2-31 / 32 "2"฿3,902
SHARON PIPING S4034HC014 Half Coupling 1 1/2 นิ้ว 304 Stainless Steel 3000 Psi | AB2GDC 1LVP7 S4034HC014เหล็กสแตนเลส 3042570 psi ที่ 100 องศา F1965 psi ที่ 350 องศา F2.5 "1.5 "฿2,049
SHARON PIPING S4034HC024 Half Coupling 2 1/2 นิ้ว 304 Stainless Steel 3000 Psi | AB2GDG 1LVR2 S4034HC024เหล็กสแตนเลส 3042570 psi ที่ 100 องศา F1965 psi ที่ 350 องศา F3.625 "2.5 "฿4,967
SHARON PIPING S4034HC030 Half Coupling 3 Inch 304 Stainless Steel 3000 Psi | AB2GDK 1LVR 5 S4034HC030เหล็กสแตนเลส 3042570 psi ที่ 100 องศา F1965 psi ที่ 350 องศา F4.25 "3"฿6,982
SHARON PIPING S4036HC012 Half Coupling 1 1/4 นิ้ว 316 Stainless Steel 3000 Psi | AB3EMU 1RTE6 S4036HC012เหล็กสแตนเลส 3163000 psi ที่ 100 องศา F2810 psi ที่ 350 องศา F2.25 "1.25 "฿2,050

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHARON PIPING S4034HC012 ข้อต่อครึ่ง 1 1/4 นิ้ว สแตนเลส 304 3000 Psi
฿1,545 / หน่วย