80/20 25-6416 | แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 3 ช่อง 100 มม. X 41.2 มม. X 49.8 มม. อะลูมิเนียม | 5jrw1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 25-6416 แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 3 ช่อง 100 มม. x 41.2 มม. x 49.8 มม. อลูมิเนียม | AE4FAK 5JRW1

80/20 25-6416 ตลับลูกปืนเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 3 ช่อง 100 มม. x 41.2 มม. x 49.8 มม. อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AE4FAK รุ่น: 25-6416อ้างอิงไขว้: 5JRW1
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
฿3,761 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งเชิงเส้น
ประเภทแบริ่งผบ. ทบ
เจาะ Dia6.3mm
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A49.73 มม
มิติข้อมูล B16.48 มม
มิติข้อมูล C5.99 มม
มิติ D1.8 มม
มิติ E41.12 มม
มิติ F33.15 มม
มิติ G7.8 มม
ขนาด H3.99 มม
มิติ J33.25 มม
มิติ K7.98mm
มิติข้อมูล L100mm
มิติ M25 มม
มิติข้อมูล N12.5mm
ขนาด P (นิ้ว)20.56mm
มิติ Q25 มม
มิติ R25 มม
มิติ T6.53 มม
มิติ U6.3 มม
มิติ V25 มม
ขนาด W12.5 มม
มิติ X8.23 มม
มิติ Y10.69 มม
เสร็จสิ้นanodize
ความหนาของหน้าแปลน8mm
เกรด6105-T5
ความสูง49.75
ประเภทการล็อคสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
การหล่อลื่นแห้ง
วัสดุอลูมิเนียม
ศูนย์รูยึด25 มม
รูยึด Dia.6.3mm
ความสูงโดยรวม49.75mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ100mm
ความกว้างโดยรวม41.2mm
วัสดุแผ่นยูเอชเอ็มดับเบิลยู พลาสติก
กระบวนการอัด
ความกว้างของช่อง6.5mm
ขนาดเกลียว#8 FHS
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลนเดี่ยว
UPC025641000066
ความกว้าง41.2 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483304080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cสีราคา
80/20 6416 ตลับลูกปืนเชิงเส้น รูเบรค 3 ช่อง ขนาด 4 x 1-5/8 x 1-31/32 นิ้ว อลูมิเนียม | AC3BLR2RCJ4 64161.968 "0.656 "0.25 "ทูโทนช็อคชิพ฿3,796
80/20 6516 ตลับลูกปืนเชิงเส้น รูเบรค 3 ช่อง ขนาด 6 x 2-1/2 x 2-3/4 นิ้ว อลูมิเนียม | AC3BLU2RCJ6 65162.75 "0.75 "0.375 "ทูโทนช็อคชิพ฿4,818
80/20 40-6516 แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 3 ช่อง 160 มม. x 65.2 มม. x 71.9 มม. อลูมิเนียม | AE4FAM 5JRW3 40-651671.83 มม19 มม8.99 มมทูโทนช็อคชิพ฿4,879

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 25-6416 ตลับลูกปืนเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 3 ช่อง 100 มม. x 41.2 มม. x 49.8 มม. อะลูมิเนียม
฿3,761 / หน่วย