80/20 40-6516 | แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 3 ช่อง 160 มม. X 65.2 มม. X 71.9 มม. อะลูมิเนียม | 5jrw3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 40-6516 แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 3 ช่อง 160 มม. x 65.2 มม. x 71.9 มม. อลูมิเนียม | AE4FAM 5JRW3

80/20 40-6516 ตลับลูกปืนเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 3 ช่อง 160 มม. x 65.2 มม. x 71.9 มม. อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AE4FAM รุ่น: 40-6516อ้างอิงไขว้: 5JRW3
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
฿4,879 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งเชิงเส้น
Barrel Dia0
ประเภทแบริ่งผบ. ทบ
เจาะ Dia8.3mm
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A71.83 มม
มิติข้อมูล B19 มม
มิติข้อมูล C8.99 มม
มิติ D2.58 มม
มิติ E65.13 มม
มิติ F52.83 มม
มิติ G12.32 มม
ขนาด H6.15 มม
มิติ J52.83 มม
มิติ K11.99mm
มิติข้อมูล L160mm
มิติ M40 มม
มิติข้อมูล N20mm
ขนาด P (นิ้ว)32.56mm
มิติ Q40 มม
มิติ R40 มม
มิติ T8.71 มม
มิติ U8.33 มม
มิติ V40 มม
ขนาด W20 มม
มิติ X9.53 มม
มิติ Y17.42 มม
ความจุโหลดแบบไดนามิก0
เสร็จสิ้นanodize
หน้าแปลน Dia0
ความหนาของหน้าแปลน12 มม
เกรด6105-T5
ความสูง71.8
ประเภทการล็อคสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
การหล่อลื่นแห้ง
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด Pv0
ศูนย์รูยึด40 มม
รูยึด Dia.8.3mm
การติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลา0
ความสูงโดยรวม71.8mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ160mm
ความกว้างโดยรวม65.1mm
วัสดุแผ่นยูเอชเอ็มดับเบิลยู พลาสติก
กระบวนการอัด
มุมสล็อต (องศา)0
ความกว้างของช่อง8.12mm
กำลังรับน้ำหนักคงที่0
ขนาดเกลียว#10 FHS
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลนเดี่ยว
ความกว้าง65.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.7
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8483304080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cสีราคา
80/20 6416 ตลับลูกปืนเชิงเส้น รูเบรค 3 ช่อง ขนาด 4 x 1-5/8 x 1-31/32 นิ้ว อลูมิเนียม | AC3BLR2RCJ4 64161.968 "0.656 "0.25 "ทูโทนช็อคชิพ฿3,796
80/20 6516 ตลับลูกปืนเชิงเส้น รูเบรค 3 ช่อง ขนาด 6 x 2-1/2 x 2-3/4 นิ้ว อลูมิเนียม | AC3BLU2RCJ6 65162.75 "0.75 "0.375 "ทูโทนช็อคชิพ฿4,818
80/20 25-6416 แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 3 ช่อง 100 มม. x 41.2 มม. x 49.8 มม. อลูมิเนียม | AE4FAK 5JRW1 25-641649.73 มม16.48 มม5.99 มมทูโทนช็อคชิพ฿3,761

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 40-6516 ตลับลูกปืนเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 3 ช่อง 160 มม. x 65.2 มม. x 71.9 มม. อะลูมิเนียม
฿4,879 / หน่วย