Sharon Piping S5036cp006 | ข้อต่อ 3/4 นิ้ว 316 Stainless Steel | 2ub20 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHARON PIPING S5036CP006 ข้อต่อ 3/4 นิ้ว 316 สแตนเลส | AC3KEH 2UB 20

SHARON PIPING S5036CP006 ข้อต่อสแตนเลส 3 4/316 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3KEH รุ่น: S5036CP006ข้ามอ้างอิง: 2UB20
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
฿1,398 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการแต่งงานกัน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ตเชื่อม
แม็กซ์ ความดัน3000 psi ที่ 150 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ2810 psi ที่ 350 องศา F
ภายนอก Dia.1.5 "
ขนาดท่อ3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7307221000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
SHARON PIPING S5034CP012 ข้อต่อ 1 1/4 นิ้วสแตนเลส 304 | AB2FTM 1LUB9 S5034CP012เหล็กสแตนเลส 3043000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2810 psi ที่ 350 องศา F2-15 / 64 "1.25 "฿2,213
SHARON PIPING S5034CP014 ข้อต่อ 1 1/2 นิ้วสแตนเลส 304 | AB2FTP 1LUC2 S5034CP014เหล็กสแตนเลส 3043000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2810 psi ที่ 350 องศา F2-35 / 64 "1.5 "฿2,855
SHARON PIPING S5034CP020 ข้อต่อ 2 นิ้วสแตนเลส 304 | AB2FTR 1LUC4 S5034CP020เหล็กสแตนเลส 3043000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2810 psi ที่ 350 องศา F2-31 / 32 "2"฿4,207
SHARON PIPING S5036CP012 ข้อต่อ 1 1/4 นิ้ว 316 สแตนเลส | AB2FWL 1LUN9 S5036CP012เหล็กสแตนเลส 3163000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2810 psi ที่ 350 องศา F2-15 / 64 "1.25 "฿2,882
SHARON PIPING S5036CP020 ข้อต่อ 2 นิ้ว 316 สแตนเลส | AB2FWP 1LUP3 S5036CP020เหล็กสแตนเลส 3163000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2810 psi ที่ 350 องศา F2-31 / 32 "2"฿5,282
SHARON PIPING S4034CP014 ข้อต่อ 1 1/2 นิ้วสแตนเลส 304 | AB2GCR 1LVN6 S4034CP014เหล็กสแตนเลส 3042570 psi ที่ 100 องศา F1965 psi ที่ 350 องศา F2.5 "1.5 "฿3,948
SHARON PIPING S4034CP024 ข้อต่อ 2 1/2 นิ้วสแตนเลส 304 | AB2GCW 1LVP1 S4034CP024เหล็กสแตนเลส 3042570 psi ที่ 100 องศา F1965 psi ที่ 350 องศา F3.625 "2.5 "฿9,453

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHARON PIPING S5036CP006 ข้อต่อสแตนเลส 3 4/316 นิ้ว
฿1,398 / หน่วย