Sharpe Valves Sv34834sw004 | ประตู Vlv คลาส 800 1/2 นิ้ว สคท์ เวลด์ | 1prh7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHARPE VALVES SV34834SW004 เกทวาล์ว คลาส 800 เชื่อมซ็อกเก็ต 1/2 นิ้ว | AB2YBB 1PRH7

SHARPE VALVES SV34834SW004 เกทวาล์ว Class 800 1/2 Inch Socket Weld

In Stock
รายการ: AB2YBB รุ่น: SV34834SW004อ้างอิงข้าม: 1PRH7
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
฿5,407 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วประตู
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กคาร์บอนหลอม
สไตล์ Bonnetปิด
ชั้นชั้นฮิต
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ตเชื่อม
จัดการวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก3 7 / 64 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล850 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ1460 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันน้ำ1975 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 2 "
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 410
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center6-35 / 64 "
ประเภทก้านวาล์วRising
วัสดุลิ่มเหล็กสแตนเลส 410

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.23
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8481803055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทางเข้าสู่ความยาวขาออกขนาดท่อด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerราคา
SHARPE VALVES SV34834SW002 ประตูน้ำ Class 800 1/4 นิ้ว | เอบีทูยาซ 2PRH1 SV34834SW0023 7 / 64 "1 / 4 "6.5 "฿4,813
SHARPE VALVES SV34834SW003 ประตูน้ำ Class 800 3/8 นิ้ว | เอบีทูวายบีเอ 2PRH1 SV34834SW0033 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "฿5,048
SHARPE VALVES SV34834SW006 เกทวาล์ว Class 800 3/4 Inch Socket Weld | AB2YBC 1PRH8 SV34834SW0063 37 / 64 "3 / 4 "6-21 / 32 "฿6,239
SHARPE VALVES SV34834SW010 เกทวาล์ว คลาส 800 เชื่อมซ็อกเก็ต 1 นิ้ว | AB2YBD 1PRH9 SV34834SW0104.375 "1"7.593฿7,635
SHARPE VALVES SV34834SW012 ประตูน้ำ Class 800 1-1/4 นิ้ว | AB2YBE 1PRJ1 SV34834SW0124 23 / 32 "1.25 "9-1 / 16 "฿13,565
SHARPE VALVES SV34834SW014 ประตูน้ำ Class 800 1-1/2 นิ้ว | เอบีทูวายบีเอฟ2พีอาร์เจ1 SV34834SW0144 23 / 32 "1.5 "9-1 / 16 "฿13,705
SHARPE VALVES SV34834SW020 เกทวาล์ว คลาส 800 เชื่อมซ็อกเก็ต 2 นิ้ว | เอบีทูวายบีจี 2พีอาร์เจ1 SV34834SW0205 33 / 64 "2"11-9 / 64 "฿18,037

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHARPE VALVES SV34834SW004 เกทวาล์ว Class 800 1/2 Inch Socket Weld
฿5,407 / หน่วย