Sharpe Valves Sv34836te010 | วาล์วประตูน้ำ Class 800 1 นิ้ว Fnpt | 1prj6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHARPE VALVES SV34836TE010 เกทวาล์ว Class 800 1 นิ้ว Fnpt | AB2YBK 1PRJ6

SHARPE VALVES SV34836TE010 วาล์วประตู Class 800 1 นิ้ว Fnpt

In Stock
รายการ: AB2YBK รุ่น: SV34836TE010อ้างอิงข้าม: 1PRJ6

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿26,305 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วประตู
วัสดุของตัวเครื่องสแตนเลส 316L ปลอมแปลง
สไตล์ Bonnetปิด
ชั้นชั้นฮิต
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
จัดการวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก4 21 / 64 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล850 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ1225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันน้ำ1600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1"
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 410
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center6.375 "
ประเภทก้านวาล์วRising
วัสดุลิ่มเหล็กสแตนเลส 316

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.12
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)21.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8481803055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทางเข้าสู่ความยาวขาออกขนาดท่อด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerราคา
SHARPE VALVES SV34836TE004 เกทวาล์ว ชั้น 800 1/2 นิ้ว Fnpt | AB2YBH 1PRJ4 SV34836TE0043.156 "1 / 2 "5.125 "฿17,715
SHARPE VALVES SV34836TE006 เกทวาล์ว ชั้น 800 3/4 นิ้ว Fnpt | AB2YBJ 1PRJ5 SV34836TE0063 35 / 64 "3 / 4 "5-25 / 64 "฿19,595
SHARPE VALVES SV34836TE012 ประตูน้ำ Class 800 1-1/4 นิ้ว Fnpt | AB2YBL 1PRJ7 SV34836TE0125"1.25 "7.031 "฿37,310
SHARPE VALVES SV34836TE014 ประตูน้ำ Class 800 1-1/2 นิ้ว Fnpt | AB2YBM 1PRJ8 SV34836TE0145"1.5 "8.625 "฿48,450
SHARPE VALVES SV34836TE020 เกทวาล์ว ชั้น 800 2 นิ้ว Fnpt | AB2YBN 1PRJ9 SV34836TE0205.125 "2"9-1 / 16 "฿78,245

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHARPE VALVES SV34836TE010 วาล์วประตู Class 800 1 นิ้ว Fnpt
฿26,305 / หน่วย