Sharpe Valves Sv39036sw006 | ลูกล้อสแตนเลส Vlv Sckt 3/4 In | 3cfw4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHARPE VALVES SV39036SW006 บอลวาล์ว สเตนเลส 3/4 นิ้ว | SV8SW3 AC4MMD XNUMXCFWXNUMX

SHARPE VALVES SV39036SW006 ซ็อกเก็ตบอลวาล์วสแตนเลส 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8MMD รุ่น: SV39036SW006อ้างอิงข้าม: 3CFW4
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
฿3,613 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
จัดการวัสดุเหล็กสแตนเลส 304
ประเภทการจัดการล็อคคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 1000 psi
ขนาดท่อ3 / 4 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลRTFE
วัสดุเบาะRTFE
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทก้านการปรับตัวเอง
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 450 องศา F
โครงสร้างวาล์ว3-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุขนาดท่อราคา
SHARPE VALVES SV39036SW002 บอลวาล์ว สเตนเลส 1/4 นิ้ว | SV8SW3 AC1MMA XNUMXCFWXNUMX SV39036SW002เหล็กสแตนเลส 3041 / 4 "฿2,347
SHARPE VALVES SV39036SW003 บอลวาล์ว สเตนเลส 3/8 นิ้ว | AC8MMB 3CFW2 SV39036SW003เหล็กสแตนเลส 3043 / 8 "฿2,347
SHARPE VALVES SV39036SW004 บอลวาล์ว สเตนเลส 1/2 นิ้ว | SV8SW3 AC3MMC XNUMXCFWXNUMX SV39036SW004เหล็กสแตนเลส 3041 / 2 "฿2,576
SHARPE VALVES SV39036SW010 บอลวาล์ว สเตนเลส 1 หุน | SV8SW3 AC5MME XNUMXCFWXNUMX SV39036SW010เหล็กกล้าไร้สนิม 304 พร้อมด้ามจับ PVC1"฿7,325
SHARPE VALVES SV39036SW012 บอลวาล์ว สเตนเลส 1-1/4 นิ้ว | AC8MMF 3CFW6 SV39036SW012เหล็กกล้าไร้สนิม 304 พร้อมด้ามจับ PVC1.25 "฿7,587
SHARPE VALVES SV39036SW014 บอลวาล์ว สเตนเลส 1-1/2 นิ้ว | AC8MMG 3CFW7 SV39036SW014เหล็กกล้าไร้สนิม 304 พร้อมด้ามจับ PVC1.5 "฿9,794
SHARPE VALVES SV39036SW020 บอลวาล์ว สเตนเลส 2 หุน | SV8SW3 AC8MMH XNUMXCFWXNUMX SV39036SW020เหล็กสแตนเลส 3042"฿14,388

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHARPE VALVES SV39036SW006 ซ็อกเก็ตบอลวาล์วสแตนเลส 3/4 นิ้ว
฿3,613 / หน่วย