Sharpe Valves Sv39036te012 | บอลสแตนเลส Stl Vlv Fnpt 1-1/4 In | 3cfv4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHARPE VALVES SV39036TE012 บอลวาล์ว สเตนเลส Fnpt 1-1/4 นิ้ว | AC8MLU 3CFV4

SHARPE VALVES SV39036TE012 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1-1 / 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8MLU รุ่น: SV39036TE012อ้างอิงข้าม: 3CFV4
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
฿6,096 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 304 พร้อมด้ามจับ PVC
ประเภทการจัดการล็อคคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 1000 psi
ขนาดท่อ1.25 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลRTFE
วัสดุเบาะRTFE
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทก้านการปรับตัวเอง
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 450 องศา F
โครงสร้างวาล์ว3-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.23
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุขนาดท่อราคา
SHARPE VALVES SV39036TE002 บอลวาล์ว สเตนเลส Fnpt 1/4 นิ้ว | AC8MLN 3CFU8 SV39036TE002เหล็กสแตนเลส 3041 / 4 "฿1,950
SHARPE VALVES SV39036TE003 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 3/8 นิ้ว | AC8MLP 3CFU9 SV39036TE003เหล็กสแตนเลส 3043 / 8 "฿1,950
SHARPE VALVES SV39036TE004 บอลวาล์ว สเตนเลส Fnpt 1/2 นิ้ว | AC8MLQ 3CFV1 SV39036TE004เหล็กสแตนเลส 3041 / 2 "฿2,153
SHARPE VALVES SV39036TE006 บอลวาล์ว สเตนเลส Fnpt 3/4 นิ้ว | AC8MLR 3CFV2 SV39036TE006เหล็กสแตนเลส 3043 / 4 "฿2,934
SHARPE VALVES SV39036TE010 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1 นิ้ว | AC8MLT 3CFV3 SV39036TE010เหล็กกล้าไร้สนิม 304 พร้อมด้ามจับ PVC1"฿4,117
SHARPE VALVES SV39036TE014 บอลวาล์ว สเตนเลส Fnpt 1-1/2 นิ้ว | AC8MLV 3CFV5 SV39036TE014เหล็กกล้าไร้สนิม 304 พร้อมด้ามจับ PVC1.5 "฿9,089
SHARPE VALVES SV39036TE020 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 2 In | AC8MLW 3CFV6 SV39036TE020เหล็กสแตนเลส 3042"฿21,329

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHARPE VALVES SV39036TE012 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1-1 / 4 นิ้ว
฿6,096 / หน่วย