SHARPE VALVES SV50116M014 บอลวาล์วสแตนเลสหน้าแปลน 1-1 / 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
วัสดุลูกบอล | เหล็กสแตนเลส 316 |
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์ว | ด้วยมือ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กสแตนเลส 316 |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | หน้าแปลน x หน้าแปลน |
จัดการวัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
ประเภทการจัดการ | ล็อคคันโยก |
แม็กซ์ ความดัน | WOG 275 psi |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | WSP 125 psi |
ขนาดท่อ | 1.5 " |
ท่าเรือ | เต็ม |
วัสดุซีล | RTFE |
วัสดุเบาะ | TFM (TM) PTFE |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กสแตนเลส 316 |
ประเภทก้าน | การปรับตัวเอง |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศาถึง 500 องศา F |
โครงสร้างวาล์ว | 2-Piece |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.3 |
รหัส HS | 8481803070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | จัดการวัสดุ | ขนาดท่อ | วัสดุซีล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
SV50116M010 | สแตนเลส 304 พร้อมด้ามจับไวนิล | 1" | RTFE | ฿13,944 | |
SV50116M020 | เหล็กสแตนเลส 304 | 2" | PTFE | ฿38,075 | |
SV50116M030 | เหล็กสแตนเลส 304 | 3" | TFE | ฿59,336 | |
SV50116M040 | เหล็กสแตนเลส 304 | 4" | TF | ฿107,492 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.