จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHARPE VALVES SV50C74010 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 1 In | AD2CBF 3MRD2

SHARPE VALVES SV50C74010 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 1 In

In Stock
รายการ: AD2CBF รุ่น: SV50C74010อ้างไขว้: 3MRD2
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
฿12,563 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าคาร์บอน
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับ PVC
ประเภทการจัดการล็อคคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 3000 psi
ขนาดท่อ1"
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะเดลริน (R)
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 200 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.69
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยจัดการวัสดุแม็กซ์ ความดันโครงสร้างวาล์วขนาดท่อท่าเรือวัสดุซีลวัสดุเบาะราคา
SHARPE VALVES SV8446MTTE*010 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 1 In | AB2YAF 1PRD1 SV8446MTTE * 0100 องศาถึง 500 องศา Fเหล็กสแตนเลส 304WOG 1480 psi3-Piece1"Standard PTFETFM (TM) PTFE฿9,060
SHARPE VALVES SV39034TE004 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 1/2 In | AC8MMP 3CFX5 SV39034TE0040 องศาถึง 450 องศา Fเหล็กสแตนเลส 304WOG 1000 psi3-Piece1 / 2 "เต็มRTFERTFE฿2,659
SHARPE VALVES SV39034TE006 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 3/4 In | AC8MMQ 3CFX6 SV39034TE0060 องศาถึง 450 องศา Fเหล็กสแตนเลส 304WOG 1000 psi3-Piece3 / 4 "เต็มRTFERTFE฿3,635
SHARPE VALVES SV39034TE010 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 1 In | AC8MMR ​​3CFX7 SV39034TE0100 องศาถึง 450 องศา Fเหล็กกล้าไร้สนิม 304 พร้อมด้ามจับ PVCWOG 1000 psi3-Piece1"เต็มRTFERTFE฿5,821
SHARPE VALVES SV39034TE020 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 2 In | AC8MMV 3CFY1 SV39034TE0200 องศาถึง 450 องศา Fเหล็กสแตนเลส 304WOG 1000 psi3-Piece2"เต็มRTFERTFE฿13,238
SHARPE VALVES SV50C74003 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 3/8 In | AD2CBC 3MRC8 SV50C740030 องศาถึง 200 องศา Fเหล็กชุบสังกะสีWOG 3000 psi2-Piece3 / 8 "เต็มPTFEเดลริน (R)฿5,398

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHARPE VALVES SV50C74010 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 1 In
฿12,563 / หน่วย