SHAT-R-SHIELD 250BR40/1 ฟลัดไลท์ หลอดไส้ R40 250w
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอดไฟฟ้า |
อายุหลอดไฟเฉลี่ย | 54 " |
ชีวิตเฉลี่ย | 5000 ชม. |
ประเภทของฐาน | สกรูขนาดกลาง (E26) |
หลอดไฟ Dia | 5" |
ที่อยู่อาศัยหลอดไฟ | กระจก |
เทคโนโลยีหลอดไฟ | ร้อนระอุ |
อุณหภูมิสี | 2800K |
สำหรับการแข่งขันที่แนบมา | ใช่ |
เอาต์พุตสูง | ไม่ |
การใช้งานในร่ม / กลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
การกำหนดหลอดไฟ | 250BR |
โคมไฟ Dia. | 5" |
เสร็จสิ้นโคมไฟ | ทูโทนช็อคชิพ |
รูปร่างโคมไฟ | R40 |
ประเภทหลอดไฟ | รีเฟลกเตอร์ -R / BR |
สูงสุด ความยาวโดยรวม | 6.5 " |
รูปร่างโคมไฟโดยรวม | R |
แอพพลิเคชันหลัก | โคมไฟความร้อน |
บริการหยาบ | ไม่ |
ความต้านทานการแตก | ใช่ |
ทนต่อการแตก | ใช่ |
สามทาง | ไม่ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 250 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.59 |
รหัส HS | 8539228040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้นโคมไฟ | อายุหลอดไฟเฉลี่ย | ชีวิตเฉลี่ย | รูปร่างโคมไฟ | ประเภทหลอดไฟ | Lumens | สูงสุด ความยาวโดยรวม | รูปร่างโคมไฟโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40A15 ถ้า 130V | ภายใน Frost | 1000 ชม. | 1000 ชม. | A15 | รูปร่าง | 405 | 3.375 " | A | ฿118 | ||
75A21 RH / IF 120-130V | ภายใน Frost | 1000 ชม. | 1000 ชม. | A21 | รูปร่าง | 750 | 5 5 / 16 " | A | ฿43 | ||
125BR40 / 1 | ทูโทนช็อคชิพ | 54 " | 5000 ชม. | BR40 | รีเฟลกเตอร์ -R / BR | - | 6.5 " | BR | ฿1,123 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.