SHAT-R-SHIELD M400 BU/ED37 โคม HID ED37 11-1/2 นิ้ว ยาว 400W 4000K สีใส
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอด HID |
รหัส ANSI | M59 |
อายุหลอดไฟเฉลี่ย | 20,000 ชม. |
ประเภทของฐาน | เจ้าพ่อสกรู (E39) |
มุมยิงแสง | องศา 360 |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 65 |
สำหรับการแข่งขันที่แนบมา | ไม่ |
การใช้งานในร่ม / กลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
อุณหภูมิสีของหลอดไฟ | 4000K |
การกำหนดหลอดไฟ | M400 BU / ED 37 |
โคมไฟ Dia. | 4-39 / 64 " |
เสร็จสิ้นโคมไฟ | ทูโทนช็อคชิพ |
ประเภทหลอดไฟ | โลหะลิด |
แสงส่องสว่าง | 4000 ถึง 4999K, ขาวนวล |
Lumens | 36,000 |
สูงสุด ความยาวโดยรวม | 11.5 " |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง +/- 15 องศา |
รูปร่างโคมไฟโดยรวม | ED |
ทนต่อการแตก | ใช่ |
ชนิดภาพเขียน | เอาต์พุตสูง |
วัตต์ | 400 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.64 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รหัส ANSI | อายุหลอดไฟเฉลี่ย | การกำหนดหลอดไฟ | โคมไฟ Dia. | Lumens | สูงสุด ความยาวโดยรวม | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M250 BU / ED 28 | M58 | 10,000 ชม. | M250 BU / ED 28 | 3.5 " | 22,000 | 8 5 / 16 " | 250 | ฿3,717 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.